曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520B(F6) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520B(F6) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14289652SE4520B-340U-F6CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14289677SE4520B-340U-F6CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14289695SE4520B-340U-F6CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14289713SE4520B-340U-F6CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14289738SE4520B-340U-F6CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14289756SE4520B-340U-F6CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14289774SE4520B-340U-F6CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
284,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14289792SE4520B-340U-F6CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14289817SE4520B-340U-F6CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14289835SE4520B-340U-F6CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14289853SE4520B-340U-F6CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
284,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14289878SE4520B-340U-F6CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14289896SE4520B-340U-F6CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14289914SE4520B-340U-F6CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14289932SE4520B-340U-F6CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
284,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14289957SE4520B-340U-F6CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14289975SE4520B-340U-F6CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14289993SE4520B-340U-F6CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14290018SE4520B-340U-F6CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
284,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14290036SE4520B-340U-F6CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14305655SE4520B-440U-F6CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14305673SE4520B-440U-F6CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14305698SE4520B-440U-F6CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14305716SE4520B-440U-F6CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
292,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14305734SE4520B-440U-F6CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
280,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14305752SE4520B-440U-F6CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
282,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14305777SE4520B-440U-F6CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
302,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14305795SE4520B-440U-F6CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
304,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14305813SE4520B-440U-F6CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
280,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14305838SE4520B-440U-F6CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
282,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14305856SE4520B-440U-F6CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
302,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14305874SE4520B-440U-F6CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
304,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14305892SE4520B-440U-F6CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
280,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14305917SE4520B-440U-F6CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
282,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14305935SE4520B-440U-F6CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
302,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14305953SE4520B-440U-F6CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
304,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14305978SE4520B-440U-F6CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
280,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14305996SE4520B-440U-F6CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
282,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14306014SE4520B-440U-F6CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
302,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14306032SE4520B-440U-F6CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
304,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14321658SE4520B-540U-F6CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14321676SE4520B-540U-F6CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14321694SE4520B-540U-F6CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
306,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14321712SE4520B-540U-F6CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
307,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14321737SE4520B-540U-F6CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14321755SE4520B-540U-F6CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14321773SE4520B-540U-F6CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
318,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14321798SE4520B-540U-F6CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
319,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14321816SE4520B-540U-F6CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14321834SE4520B-540U-F6CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする