1軸アクチュエータ SE4520B(F9) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520B(F9) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
ボールねじリード(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14290465SE4520B-340U-F9CN-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE4534020なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14290483SE4520B-340U-F9CN-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE4534020なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14290508SE4520B-340U-F9CN-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE4534020なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
277,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14290526SE4520B-340U-F9CN-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE4534020なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
278,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14290544SE4520B-340U-F9CM-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE4534020M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
269,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14290562SE4520B-340U-F9CM-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE4534020M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14290587SE4520B-340U-F9CM-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE4534020M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
289,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14290605SE4520B-340U-F9CM-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE4534020M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
290,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14290623SE4520B-340U-F9CY-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE4534020Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
269,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14290648SE4520B-340U-F9CY-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE4534020Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14290666SE4520B-340U-F9CY-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE4534020Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
289,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14290684SE4520B-340U-F9CY-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE4534020Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
290,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14290702SE4520B-340U-F9CC-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE4534020C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
269,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14290727SE4520B-340U-F9CC-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE4534020C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14290745SE4520B-340U-F9CC-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE4534020C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
289,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14290763SE4520B-340U-F9CC-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE4534020C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
290,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14290788SE4520B-340U-F9CP-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE4534020P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
269,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14290806SE4520B-340U-F9CP-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE4534020P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14290824SE4520B-340U-F9CP-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE4534020P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
289,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14290842SE4520B-340U-F9CP-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE4534020P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
290,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14306468SE4520B-440U-F9CN-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE4544020なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14306486SE4520B-440U-F9CN-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE4544020なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
275,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14306504SE4520B-440U-F9CN-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE4544020なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
295,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14306522SE4520B-440U-F9CN-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE4544020なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
297,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14306547SE4520B-440U-F9CM-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE4544020M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14306565SE4520B-440U-F9CM-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE4544020M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
287,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14306583SE4520B-440U-F9CM-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE4544020M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
307,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14306608SE4520B-440U-F9CM-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE4544020M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
309,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14306626SE4520B-440U-F9CY-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE4544020Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14306644SE4520B-440U-F9CY-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE4544020Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
287,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14306662SE4520B-440U-F9CY-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE4544020Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
307,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14306687SE4520B-440U-F9CY-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE4544020Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
309,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14306705SE4520B-440U-F9CC-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE4544020C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14306723SE4520B-440U-F9CC-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE4544020C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
287,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14306748SE4520B-440U-F9CC-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE4544020C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
307,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14306766SE4520B-440U-F9CC-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE4544020C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
309,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14306784SE4520B-440U-F9CP-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE4544020P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14306802SE4520B-440U-F9CP-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE4544020P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
287,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14306827SE4520B-440U-F9CP-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE4544020P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
307,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14306845SE4520B-440U-F9CP-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE4544020P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
309,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14322464SE4520B-540U-F9CN-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE4554020なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
287,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14322482SE4520B-540U-F9CN-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE4554020なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
288,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14322507SE4520B-540U-F9CN-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE4554020なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
311,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14322525SE4520B-540U-F9CN-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE4554020なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
312,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14322543SE4520B-540U-F9CM-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE4554020M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
299,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14322568SE4520B-540U-F9CM-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE4554020M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
300,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14322586SE4520B-540U-F9CM-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE4554020M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
323,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14322604SE4520B-540U-F9CM-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE4554020M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
324,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14322622SE4520B-540U-F9CY-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE4554020Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
299,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14322647SE4520B-540U-F9CY-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE4554020Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
300,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする