1軸アクチュエータ SE4520B(G0) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520B(G0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
ボールねじリード(mm)
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14291253SE4520B-340U-G0CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291278SE4520B-340U-G0CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291296SE4520B-340U-G0CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291314SE4520B-340U-G0CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291332SE4520B-340U-G0CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291357SE4520B-340U-G0CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
265,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291375SE4520B-340U-G0CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
284,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291393SE4520B-340U-G0CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291418SE4520B-340U-G0CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291436SE4520B-340U-G0CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
265,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291454SE4520B-340U-G0CY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
284,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291472SE4520B-340U-G0CY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291497SE4520B-340U-G0CC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291515SE4520B-340U-G0CC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
265,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291533SE4520B-340U-G0CC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
284,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291558SE4520B-340U-G0CC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291576SE4520B-340U-G0CP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291594SE4520B-340U-G0CP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
265,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291612SE4520B-340U-G0CP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
284,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291637SE4520B-340U-G0CP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307256SE4520B-440U-G0CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
268,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307274SE4520B-440U-G0CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
270,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307292SE4520B-440U-G0CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
290,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307317SE4520B-440U-G0CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
292,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307335SE4520B-440U-G0CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
280,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307353SE4520B-440U-G0CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
282,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307378SE4520B-440U-G0CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
302,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307396SE4520B-440U-G0CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
304,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307414SE4520B-440U-G0CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
280,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307432SE4520B-440U-G0CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
282,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307457SE4520B-440U-G0CY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
302,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307475SE4520B-440U-G0CY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
304,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307493SE4520B-440U-G0CC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
280,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307518SE4520B-440U-G0CC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
282,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307536SE4520B-440U-G0CC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
302,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307554SE4520B-440U-G0CC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
304,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307572SE4520B-440U-G0CP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
280,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307597SE4520B-440U-G0CP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
282,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307615SE4520B-440U-G0CP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
302,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307633SE4520B-440U-G0CP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
304,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323252SE4520B-540U-G0CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323277SE4520B-540U-G0CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323295SE4520B-540U-G0CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
306,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323313SE4520B-540U-G0CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
307,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323338SE4520B-540U-G0CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323356SE4520B-540U-G0CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323374SE4520B-540U-G0CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
318,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323392SE4520B-540U-G0CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
319,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323417SE4520B-540U-G0CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323435SE4520B-540U-G0CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする