曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520B(G9) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520B(G9) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14293667SE4520B-340U-G9CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14293685SE4520B-340U-G9CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14293703SE4520B-340U-G9CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
277,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14293728SE4520B-340U-G9CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14293746SE4520B-340U-G9CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14293764SE4520B-340U-G9CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14293782SE4520B-340U-G9CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
289,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14293807SE4520B-340U-G9CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14293825SE4520B-340U-G9CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14293843SE4520B-340U-G9CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14293868SE4520B-340U-G9CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
289,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14293886SE4520B-340U-G9CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14293904SE4520B-340U-G9CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14293922SE4520B-340U-G9CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14293947SE4520B-340U-G9CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
289,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14293965SE4520B-340U-G9CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14293983SE4520B-340U-G9CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294008SE4520B-340U-G9CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294026SE4520B-340U-G9CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
289,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294044SE4520B-340U-G9CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14309663SE4520B-440U-G9CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14309688SE4520B-440U-G9CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14309706SE4520B-440U-G9CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
295,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14309724SE4520B-440U-G9CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
297,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14309742SE4520B-440U-G9CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14309767SE4520B-440U-G9CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
287,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14309785SE4520B-440U-G9CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
307,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14309803SE4520B-440U-G9CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
309,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14309828SE4520B-440U-G9CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14309846SE4520B-440U-G9CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
287,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14309864SE4520B-440U-G9CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
307,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14309882SE4520B-440U-G9CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
309,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14309907SE4520B-440U-G9CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14309925SE4520B-440U-G9CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
287,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14309943SE4520B-440U-G9CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
307,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14309968SE4520B-440U-G9CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
309,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14309986SE4520B-440U-G9CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310004SE4520B-440U-G9CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
287,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310022SE4520B-440U-G9CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
307,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310047SE4520B-440U-G9CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
309,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14325666SE4520B-540U-G9CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
287,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14325684SE4520B-540U-G9CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14325702SE4520B-540U-G9CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
311,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14325727SE4520B-540U-G9CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
312,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14325745SE4520B-540U-G9CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
299,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14325763SE4520B-540U-G9CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
300,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14325788SE4520B-540U-G9CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
323,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14325806SE4520B-540U-G9CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
324,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14325824SE4520B-540U-G9CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
299,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14325842SE4520B-540U-G9CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
300,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする