曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520C(A0)

1軸アクチュエータ SE4520C(A0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14390057SE4520C-340U-A0NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
179,200
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390075SE4520C-340U-A0NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
180,700
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390093SE4520C-340U-A0NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
199,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390118SE4520C-340U-A0NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
200,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390136SE4520C-340U-A0NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
191,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390154SE4520C-340U-A0NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390172SE4520C-340U-A0NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390197SE4520C-340U-A0NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
212,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390215SE4520C-340U-A0NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
191,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390233SE4520C-340U-A0NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390258SE4520C-340U-A0NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390276SE4520C-340U-A0NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
212,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390294SE4520C-340U-A0NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
191,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390312SE4520C-340U-A0NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390337SE4520C-340U-A0NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390355SE4520C-340U-A0NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
212,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390373SE4520C-340U-A0NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
191,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390398SE4520C-340U-A0NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390416SE4520C-340U-A0NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390434SE4520C-340U-A0NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
212,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406053SE4520C-440U-A0NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
195,600
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406078SE4520C-440U-A0NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,100
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406096SE4520C-440U-A0NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406114SE4520C-440U-A0NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406132SE4520C-440U-A0NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406157SE4520C-440U-A0NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,100
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406175SE4520C-440U-A0NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406193SE4520C-440U-A0NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406218SE4520C-440U-A0NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406236SE4520C-440U-A0NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,100
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406254SE4520C-440U-A0NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406272SE4520C-440U-A0NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406297SE4520C-440U-A0NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406315SE4520C-440U-A0NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,100
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406333SE4520C-440U-A0NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406358SE4520C-440U-A0NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406376SE4520C-440U-A0NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406394SE4520C-440U-A0NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,100
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406412SE4520C-440U-A0NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406437SE4520C-440U-A0NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422056SE4520C-540U-A0NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422074SE4520C-540U-A0NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
210,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422092SE4520C-540U-A0NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422117SE4520C-540U-A0NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422135SE4520C-540U-A0NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422153SE4520C-540U-A0NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
222,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422178SE4520C-540U-A0NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422196SE4520C-540U-A0NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422214SE4520C-540U-A0NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422232SE4520C-540U-A0NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
222,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする