曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520C(A0) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520C(A0) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14390066SE4520C-340U-A0NN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
184,200
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390084SE4520C-340U-A0NN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
185,700
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390102SE4520C-340U-A0NN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
204,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390127SE4520C-340U-A0NN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
205,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390145SE4520C-340U-A0NM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
196,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390163SE4520C-340U-A0NM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390188SE4520C-340U-A0NM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390206SE4520C-340U-A0NM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
217,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390224SE4520C-340U-A0NY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
196,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390242SE4520C-340U-A0NY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390267SE4520C-340U-A0NY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390285SE4520C-340U-A0NY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
217,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390303SE4520C-340U-A0NC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
196,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390328SE4520C-340U-A0NC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390346SE4520C-340U-A0NC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390364SE4520C-340U-A0NC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
217,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390382SE4520C-340U-A0NP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
196,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390407SE4520C-340U-A0NP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390425SE4520C-340U-A0NP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390443SE4520C-340U-A0NP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
217,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406062SE4520C-440U-A0NN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
200,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406087SE4520C-440U-A0NN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
202,100
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406105SE4520C-440U-A0NN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406123SE4520C-440U-A0NN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
224,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406148SE4520C-440U-A0NM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406166SE4520C-440U-A0NM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406184SE4520C-440U-A0NM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406202SE4520C-440U-A0NM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406227SE4520C-440U-A0NY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406245SE4520C-440U-A0NY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406263SE4520C-440U-A0NY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406288SE4520C-440U-A0NY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406306SE4520C-440U-A0NC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406324SE4520C-440U-A0NC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406342SE4520C-440U-A0NC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406367SE4520C-440U-A0NC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406385SE4520C-440U-A0NP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406403SE4520C-440U-A0NP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406428SE4520C-440U-A0NP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406446SE4520C-440U-A0NP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422065SE4520C-540U-A0NN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422083SE4520C-540U-A0NN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
215,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422108SE4520C-540U-A0NN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422126SE4520C-540U-A0NN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422144SE4520C-540U-A0NM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422162SE4520C-540U-A0NM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422187SE4520C-540U-A0NM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422205SE4520C-540U-A0NM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422223SE4520C-540U-A0NY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422248SE4520C-540U-A0NY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする