1軸アクチュエータ SE4520C(A1)

1軸アクチュエータ SE4520C(A1) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
グリス種類
アクチュエータの種類
センサー
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
ボールねじリード(mm)
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14390854SE4520C-340U-A1NN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A120標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
183,200
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390872SE4520C-340U-A1NN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A120低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
184,700
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390897SE4520C-340U-A1NN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A120標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
203,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390915SE4520C-340U-A1NN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A120低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
204,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390933SE4520C-340U-A1NM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A120標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
195,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390958SE4520C-340U-A1NM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A120低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
196,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390976SE4520C-340U-A1NM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A120標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
215,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390994SE4520C-340U-A1NM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A120低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
216,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14391012SE4520C-340U-A1NY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A120標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
195,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14391037SE4520C-340U-A1NY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A120低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
196,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14391055SE4520C-340U-A1NY-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A120標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
215,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14391073SE4520C-340U-A1NY-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A120低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
216,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14391098SE4520C-340U-A1NC-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A120標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
195,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14391116SE4520C-340U-A1NC-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A120低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
196,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14391134SE4520C-340U-A1NC-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A120標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
215,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14391152SE4520C-340U-A1NC-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A120低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
216,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14391177SE4520C-340U-A1NP-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A120標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
195,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14391195SE4520C-340U-A1NP-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A120低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
196,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14391213SE4520C-340U-A1NP-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A120標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
215,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14391238SE4520C-340U-A1NP-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A120低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
216,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406857SE4520C-440U-A1NN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A120標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
199,600
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406875SE4520C-440U-A1NN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A120低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
201,100
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406893SE4520C-440U-A1NN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A120標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
221,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406918SE4520C-440U-A1NN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A120低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
223,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406936SE4520C-440U-A1NM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A120標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
211,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406954SE4520C-440U-A1NM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A120低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
213,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406972SE4520C-440U-A1NM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A120標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
233,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406997SE4520C-440U-A1NM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A120低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
235,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407015SE4520C-440U-A1NY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A120標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
211,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407033SE4520C-440U-A1NY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A120低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
213,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407058SE4520C-440U-A1NY-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A120標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
233,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407076SE4520C-440U-A1NY-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A120低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
235,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407094SE4520C-440U-A1NC-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A120標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
211,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407112SE4520C-440U-A1NC-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A120低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
213,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407137SE4520C-440U-A1NC-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A120標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
233,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407155SE4520C-440U-A1NC-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A120低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
235,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407173SE4520C-440U-A1NP-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A120標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
211,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407198SE4520C-440U-A1NP-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A120低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
213,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407216SE4520C-440U-A1NP-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A120標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
233,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407234SE4520C-440U-A1NP-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A120低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
235,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422853SE4520C-540U-A1NN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A120標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422878SE4520C-540U-A1NN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A120低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
214,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422896SE4520C-540U-A1NN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540A120標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422914SE4520C-540U-A1NN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540A120低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422932SE4520C-540U-A1NM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A120標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422957SE4520C-540U-A1NM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A120低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422975SE4520C-540U-A1NM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540A120標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422993SE4520C-540U-A1NM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540A120低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14423018SE4520C-540U-A1NY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A120標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14423036SE4520C-540U-A1NY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A120低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする