1軸アクチュエータ SE4520C(A2)

1軸アクチュエータ SE4520C(A2) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14391658SE4520C-340U-A2NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
183,200
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14391676SE4520C-340U-A2NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
184,700
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14391694SE4520C-340U-A2NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
203,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14391712SE4520C-340U-A2NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
204,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14391737SE4520C-340U-A2NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
195,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14391755SE4520C-340U-A2NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
196,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14391773SE4520C-340U-A2NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
215,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14391798SE4520C-340U-A2NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14391816SE4520C-340U-A2NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
195,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14391834SE4520C-340U-A2NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
196,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14391852SE4520C-340U-A2NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
215,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14391877SE4520C-340U-A2NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14391895SE4520C-340U-A2NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
195,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14391913SE4520C-340U-A2NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
196,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14391938SE4520C-340U-A2NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
215,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14391956SE4520C-340U-A2NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14391974SE4520C-340U-A2NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
195,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14391992SE4520C-340U-A2NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
196,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392017SE4520C-340U-A2NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
215,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392035SE4520C-340U-A2NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407654SE4520C-440U-A2NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
199,600
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407672SE4520C-440U-A2NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
201,100
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407697SE4520C-440U-A2NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407715SE4520C-440U-A2NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407733SE4520C-440U-A2NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407758SE4520C-440U-A2NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407776SE4520C-440U-A2NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407794SE4520C-440U-A2NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407812SE4520C-440U-A2NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407837SE4520C-440U-A2NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407855SE4520C-440U-A2NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407873SE4520C-440U-A2NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407898SE4520C-440U-A2NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407916SE4520C-440U-A2NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407934SE4520C-440U-A2NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407952SE4520C-440U-A2NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407977SE4520C-440U-A2NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14407995SE4520C-440U-A2NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408013SE4520C-440U-A2NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408038SE4520C-440U-A2NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14423657SE4520C-540U-A2NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14423675SE4520C-540U-A2NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14423693SE4520C-540U-A2NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14423718SE4520C-540U-A2NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14423736SE4520C-540U-A2NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14423754SE4520C-540U-A2NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14423772SE4520C-540U-A2NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14423797SE4520C-540U-A2NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14423815SE4520C-540U-A2NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14423833SE4520C-540U-A2NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする