曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520C(A3) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520C(A3) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
アクチュエータの種類
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
アクチュエータの種類
表面処理
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
スライドブロック
グリス種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14392857SE4520C-340U-A3CN-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A3なしC(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
192,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392875SE4520C-340U-A3CN-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A3なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
193,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392893SE4520C-340U-A3CN-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A3なしC(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
212,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392918SE4520C-340U-A3CN-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A3なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
213,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392936SE4520C-340U-A3CM-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A3M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
204,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392954SE4520C-340U-A3CM-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A3M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
205,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392972SE4520C-340U-A3CM-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A3M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
224,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392997SE4520C-340U-A3CM-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A3M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
225,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393015SE4520C-340U-A3CY-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A3Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
204,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393033SE4520C-340U-A3CY-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A3Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
205,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393058SE4520C-340U-A3CY-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A3Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
224,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393076SE4520C-340U-A3CY-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A3Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
225,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393094SE4520C-340U-A3CC-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A3C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
204,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393112SE4520C-340U-A3CC-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A3C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
205,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393137SE4520C-340U-A3CC-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A3C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
224,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393155SE4520C-340U-A3CC-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A3C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
225,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393173SE4520C-340U-A3CP-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A3P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
204,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393198SE4520C-340U-A3CP-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A3P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
205,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393216SE4520C-340U-A3CP-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A3P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
224,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393234SE4520C-340U-A3CP-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A3P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
225,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408853SE4520C-440U-A3CN-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A3なしC(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
208,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408878SE4520C-440U-A3CN-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A3なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
210,100
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408896SE4520C-440U-A3CN-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A3なしC(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
230,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408914SE4520C-440U-A3CN-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A3なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
232,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408932SE4520C-440U-A3CM-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A3M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
220,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408957SE4520C-440U-A3CM-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A3M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
222,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408975SE4520C-440U-A3CM-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A3M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
242,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408993SE4520C-440U-A3CM-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A3M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
244,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409018SE4520C-440U-A3CY-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A3Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
220,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409036SE4520C-440U-A3CY-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A3Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
222,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409054SE4520C-440U-A3CY-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A3Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
242,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409072SE4520C-440U-A3CY-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A3Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
244,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409097SE4520C-440U-A3CC-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A3C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
220,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409115SE4520C-440U-A3CC-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A3C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
222,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409133SE4520C-440U-A3CC-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A3C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
242,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409158SE4520C-440U-A3CC-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A3C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
244,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409176SE4520C-440U-A3CP-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A3P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
220,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409194SE4520C-440U-A3CP-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A3P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
222,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409212SE4520C-440U-A3CP-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A3P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
242,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409237SE4520C-440U-A3CP-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A3P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
244,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424856SE4520C-540U-A3CN-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)540A3なしC(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
222,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424874SE4520C-540U-A3CN-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)540A3なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
223,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424892SE4520C-540U-A3CN-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理540A3なしC(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424917SE4520C-540U-A3CN-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理540A3なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
247,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424935SE4520C-540U-A3CM-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)540A3M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424953SE4520C-540U-A3CM-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)540A3M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424978SE4520C-540U-A3CM-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理540A3M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424996SE4520C-540U-A3CM-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理540A3M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14425014SE4520C-540U-A3CY-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)540A3Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14425032SE4520C-540U-A3CY-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)540A3Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする