曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520C(A4) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520C(A4) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14393654SE4520C-340U-A4CN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
192,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393672SE4520C-340U-A4CN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
193,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393697SE4520C-340U-A4CN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
212,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393715SE4520C-340U-A4CN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
213,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393733SE4520C-340U-A4CM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
204,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393758SE4520C-340U-A4CM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
205,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393776SE4520C-340U-A4CM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
224,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393794SE4520C-340U-A4CM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
225,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393812SE4520C-340U-A4CY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
204,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393837SE4520C-340U-A4CY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
205,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393855SE4520C-340U-A4CY-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
224,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393873SE4520C-340U-A4CY-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
225,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393898SE4520C-340U-A4CC-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
204,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393916SE4520C-340U-A4CC-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
205,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393934SE4520C-340U-A4CC-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
224,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393952SE4520C-340U-A4CC-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
225,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393977SE4520C-340U-A4CP-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
204,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393995SE4520C-340U-A4CP-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
205,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394013SE4520C-340U-A4CP-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
224,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394038SE4520C-340U-A4CP-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
225,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409657SE4520C-440U-A4CN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
208,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409675SE4520C-440U-A4CN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
210,100
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409693SE4520C-440U-A4CN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
230,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409718SE4520C-440U-A4CN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
232,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409736SE4520C-440U-A4CM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
220,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409754SE4520C-440U-A4CM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
222,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409772SE4520C-440U-A4CM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
242,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409797SE4520C-440U-A4CM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
244,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409815SE4520C-440U-A4CY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
220,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409833SE4520C-440U-A4CY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
222,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409858SE4520C-440U-A4CY-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
242,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409876SE4520C-440U-A4CY-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
244,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409894SE4520C-440U-A4CC-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
220,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409912SE4520C-440U-A4CC-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
222,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409937SE4520C-440U-A4CC-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
242,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409955SE4520C-440U-A4CC-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
244,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409973SE4520C-440U-A4CP-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
220,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409998SE4520C-440U-A4CP-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
222,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410016SE4520C-440U-A4CP-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
242,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410034SE4520C-440U-A4CP-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
244,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14425653SE4520C-540U-A4CN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
222,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14425678SE4520C-540U-A4CN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
223,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14425696SE4520C-540U-A4CN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540A4なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14425714SE4520C-540U-A4CN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
247,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14425732SE4520C-540U-A4CM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14425757SE4520C-540U-A4CM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14425775SE4520C-540U-A4CM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14425793SE4520C-540U-A4CM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14425818SE4520C-540U-A4CY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14425836SE4520C-540U-A4CY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする