1軸アクチュエータ SE4520C(A5)

1軸アクチュエータ SE4520C(A5) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14394056SE4520C-340U-A5NN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A5なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
183,200
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394074SE4520C-340U-A5NN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A5なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
184,700
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394092SE4520C-340U-A5NN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A5なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
203,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394117SE4520C-340U-A5NN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A5なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
204,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394135SE4520C-340U-A5NM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A5M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
195,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394153SE4520C-340U-A5NM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A5M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
196,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394178SE4520C-340U-A5NM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A5M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
215,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394196SE4520C-340U-A5NM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A5M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
216,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394214SE4520C-340U-A5NY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A5Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
195,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394232SE4520C-340U-A5NY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A5Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
196,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394257SE4520C-340U-A5NY-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A5Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
215,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394275SE4520C-340U-A5NY-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A5Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
216,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394293SE4520C-340U-A5NC-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A5C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
195,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394318SE4520C-340U-A5NC-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A5C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
196,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394336SE4520C-340U-A5NC-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A5C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
215,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394354SE4520C-340U-A5NC-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A5C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
216,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394372SE4520C-340U-A5NP-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A5P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
195,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394397SE4520C-340U-A5NP-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A5P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
196,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394415SE4520C-340U-A5NP-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A5P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
215,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394433SE4520C-340U-A5NP-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A5P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
216,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410052SE4520C-440U-A5NN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A5なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
199,600
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410077SE4520C-440U-A5NN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A5なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
201,100
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410095SE4520C-440U-A5NN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A5なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
221,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410113SE4520C-440U-A5NN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A5なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
223,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410138SE4520C-440U-A5NM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A5M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
211,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410156SE4520C-440U-A5NM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A5M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
213,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410174SE4520C-440U-A5NM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A5M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
233,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410192SE4520C-440U-A5NM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A5M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
235,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410217SE4520C-440U-A5NY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A5Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
211,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410235SE4520C-440U-A5NY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A5Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
213,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410253SE4520C-440U-A5NY-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A5Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
233,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410278SE4520C-440U-A5NY-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A5Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
235,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410296SE4520C-440U-A5NC-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A5C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
211,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410314SE4520C-440U-A5NC-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A5C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
213,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410332SE4520C-440U-A5NC-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A5C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
233,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410357SE4520C-440U-A5NC-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A5C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
235,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410375SE4520C-440U-A5NP-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A5P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
211,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410393SE4520C-440U-A5NP-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A5P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
213,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410418SE4520C-440U-A5NP-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A5P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
233,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410436SE4520C-440U-A5NP-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A5P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
235,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14426055SE4520C-540U-A5NN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A5なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14426073SE4520C-540U-A5NN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A5なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
214,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14426098SE4520C-540U-A5NN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540A5なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14426116SE4520C-540U-A5NN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540A5なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14426134SE4520C-540U-A5NM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A5M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14426152SE4520C-540U-A5NM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A5M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14426177SE4520C-540U-A5NM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540A5M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14426195SE4520C-540U-A5NM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540A5M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14426213SE4520C-540U-A5NY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A5Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14426238SE4520C-540U-A5NY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A5Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする