曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520C(A5) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520C(A5) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14394458SE4520C-340U-A5CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
192,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394476SE4520C-340U-A5CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
193,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394494SE4520C-340U-A5CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394512SE4520C-340U-A5CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394537SE4520C-340U-A5CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
204,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394555SE4520C-340U-A5CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
205,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394573SE4520C-340U-A5CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394598SE4520C-340U-A5CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394616SE4520C-340U-A5CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
204,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394634SE4520C-340U-A5CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
205,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394652SE4520C-340U-A5CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394677SE4520C-340U-A5CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394695SE4520C-340U-A5CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
204,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394713SE4520C-340U-A5CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
205,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394738SE4520C-340U-A5CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394756SE4520C-340U-A5CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394774SE4520C-340U-A5CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
204,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394792SE4520C-340U-A5CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
205,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394817SE4520C-340U-A5CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394835SE4520C-340U-A5CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410454SE4520C-440U-A5CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
208,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410472SE4520C-440U-A5CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
210,100
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410497SE4520C-440U-A5CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410515SE4520C-440U-A5CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410533SE4520C-440U-A5CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
220,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410558SE4520C-440U-A5CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
222,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410576SE4520C-440U-A5CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410594SE4520C-440U-A5CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410612SE4520C-440U-A5CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
220,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410637SE4520C-440U-A5CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
222,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410655SE4520C-440U-A5CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410673SE4520C-440U-A5CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410698SE4520C-440U-A5CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
220,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410716SE4520C-440U-A5CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
222,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410734SE4520C-440U-A5CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410752SE4520C-440U-A5CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410777SE4520C-440U-A5CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
220,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410795SE4520C-440U-A5CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
222,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410813SE4520C-440U-A5CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410838SE4520C-440U-A5CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14426457SE4520C-540U-A5CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14426475SE4520C-540U-A5CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14426493SE4520C-540U-A5CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14426518SE4520C-540U-A5CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14426536SE4520C-540U-A5CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14426554SE4520C-540U-A5CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14426572SE4520C-540U-A5CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14426597SE4520C-540U-A5CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14426615SE4520C-540U-A5CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14426633SE4520C-540U-A5CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする