曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520C(RN) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520C(RN) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
アクチュエータの種類
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
アクチュエータの種類
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
表面処理
グリス種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14396052SE4520C-340U-RNCN-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340RNなし標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
188,200
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396077SE4520C-340U-RNCN-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340RNなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
189,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396095SE4520C-340U-RNCN-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340RNなし防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
208,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396113SE4520C-340U-RNCN-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340RNなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
209,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396138SE4520C-340U-RNCM-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340RNM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
200,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396156SE4520C-340U-RNCM-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340RNM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
201,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396174SE4520C-340U-RNCM-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340RNM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
220,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396192SE4520C-340U-RNCM-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340RNM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396217SE4520C-340U-RNCY-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340RNY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
200,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396235SE4520C-340U-RNCY-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340RNY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
201,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396253SE4520C-340U-RNCY-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340RNY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
220,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396278SE4520C-340U-RNCY-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340RNY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396296SE4520C-340U-RNCC-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340RNC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
200,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396314SE4520C-340U-RNCC-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340RNC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
201,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396332SE4520C-340U-RNCC-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340RNC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
220,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396357SE4520C-340U-RNCC-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340RNC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396375SE4520C-340U-RNCP-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340RNP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
200,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396393SE4520C-340U-RNCP-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340RNP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
201,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396418SE4520C-340U-RNCP-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340RNP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
220,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396436SE4520C-340U-RNCP-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340RNP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412055SE4520C-440U-RNCN-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440RNなし標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
204,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412073SE4520C-440U-RNCN-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440RNなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
206,100
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412098SE4520C-440U-RNCN-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440RNなし防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
226,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412116SE4520C-440U-RNCN-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440RNなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
228,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412134SE4520C-440U-RNCM-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440RNM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
216,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412152SE4520C-440U-RNCM-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440RNM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
218,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412177SE4520C-440U-RNCM-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440RNM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
238,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412195SE4520C-440U-RNCM-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440RNM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
240,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412213SE4520C-440U-RNCY-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440RNY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
216,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412238SE4520C-440U-RNCY-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440RNY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
218,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412256SE4520C-440U-RNCY-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440RNY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
238,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412274SE4520C-440U-RNCY-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440RNY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
240,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412292SE4520C-440U-RNCC-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440RNC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
216,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412317SE4520C-440U-RNCC-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440RNC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
218,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412335SE4520C-440U-RNCC-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440RNC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
238,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412353SE4520C-440U-RNCC-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440RNC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
240,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412378SE4520C-440U-RNCP-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440RNP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
216,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412396SE4520C-440U-RNCP-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440RNP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
218,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412414SE4520C-440U-RNCP-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440RNP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
238,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412432SE4520C-440U-RNCP-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440RNP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
240,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14428058SE4520C-540U-RNCN-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540RNなし標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14428076SE4520C-540U-RNCN-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540RNなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
219,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14428094SE4520C-540U-RNCN-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540RNなし防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14428112SE4520C-540U-RNCN-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540RNなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14428137SE4520C-540U-RNCM-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540RNM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
230,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14428155SE4520C-540U-RNCM-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540RNM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14428173SE4520C-540U-RNCM-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540RNM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14428198SE4520C-540U-RNCM-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540RNM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14428216SE4520C-540U-RNCY-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540RNY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
230,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14428234SE4520C-540U-RNCY-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540RNY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする