1軸アクチュエータ SE4520C(F0) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520C(F0) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14399665SE4520C-340U-F0NN-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
220,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399683SE4520C-340U-F0NN-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399708SE4520C-340U-F0NN-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
240,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399726SE4520C-340U-F0NN-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
241,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399744SE4520C-340U-F0NM-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
232,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399762SE4520C-340U-F0NM-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
233,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399787SE4520C-340U-F0NM-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399805SE4520C-340U-F0NM-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399823SE4520C-340U-F0NY-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
232,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399848SE4520C-340U-F0NY-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
233,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399866SE4520C-340U-F0NY-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399884SE4520C-340U-F0NY-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399902SE4520C-340U-F0NC-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
232,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399927SE4520C-340U-F0NC-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
233,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399945SE4520C-340U-F0NC-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399963SE4520C-340U-F0NC-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399988SE4520C-340U-F0NP-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
232,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400006SE4520C-340U-F0NP-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
233,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400024SE4520C-340U-F0NP-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400042SE4520C-340U-F0NP-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415668SE4520C-440U-F0NN-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
236,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415686SE4520C-440U-F0NN-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
238,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415704SE4520C-440U-F0NN-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
258,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415722SE4520C-440U-F0NN-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
260,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415747SE4520C-440U-F0NM-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
248,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415765SE4520C-440U-F0NM-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
250,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415783SE4520C-440U-F0NM-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
270,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415808SE4520C-440U-F0NM-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
272,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415826SE4520C-440U-F0NY-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
248,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415844SE4520C-440U-F0NY-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
250,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415862SE4520C-440U-F0NY-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
270,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415887SE4520C-440U-F0NY-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
272,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415905SE4520C-440U-F0NC-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
248,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415923SE4520C-440U-F0NC-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
250,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415948SE4520C-440U-F0NC-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
270,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415966SE4520C-440U-F0NC-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
272,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415984SE4520C-440U-F0NP-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
248,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416002SE4520C-440U-F0NP-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
250,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416027SE4520C-440U-F0NP-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
270,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416045SE4520C-440U-F0NP-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
272,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431664SE4520C-540U-F0NN-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45540なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431682SE4520C-540U-F0NN-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45540なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431707SE4520C-540U-F0NN-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45540なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431725SE4520C-540U-F0NN-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45540なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431743SE4520C-540U-F0NM-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431768SE4520C-540U-F0NM-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431786SE4520C-540U-F0NM-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431804SE4520C-540U-F0NM-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431822SE4520C-540U-F0NY-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431847SE4520C-540U-F0NY-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする