曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520C(F0) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520C(F0) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
レール長さ(mm)
表面処理
型式
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
スライドブロック
グリス種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14400067SE4520C-340U-F0CN-NN-PSなし340標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
229,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400085SE4520C-340U-F0CN-NS-PSなし340標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
230,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400103SE4520C-340U-F0CN-LN-PSなし340防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
249,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400128SE4520C-340U-F0CN-LS-PSなし340防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
250,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400146SE4520C-340U-F0CM-NN-PSM(フォトマイクロセンサ)340標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
241,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400164SE4520C-340U-F0CM-NS-PSM(フォトマイクロセンサ)340標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
242,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400182SE4520C-340U-F0CM-LN-PSM(フォトマイクロセンサ)340防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
261,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400207SE4520C-340U-F0CM-LS-PSM(フォトマイクロセンサ)340防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
262,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400225SE4520C-340U-F0CY-NN-PSY(フォトマイクロセンサ)340標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
241,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400243SE4520C-340U-F0CY-NS-PSY(フォトマイクロセンサ)340標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
242,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400268SE4520C-340U-F0CY-LN-PSY(フォトマイクロセンサ)340防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
261,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400286SE4520C-340U-F0CY-LS-PSY(フォトマイクロセンサ)340防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
262,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400304SE4520C-340U-F0CC-NN-PSC(フォトマイクロセンサ)340標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
241,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400322SE4520C-340U-F0CC-NS-PSC(フォトマイクロセンサ)340標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
242,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400347SE4520C-340U-F0CC-LN-PSC(フォトマイクロセンサ)340防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
261,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400365SE4520C-340U-F0CC-LS-PSC(フォトマイクロセンサ)340防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
262,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400383SE4520C-340U-F0CP-NN-PSP(フォトマイクロセンサ)340標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
241,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400408SE4520C-340U-F0CP-NS-PSP(フォトマイクロセンサ)340標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
242,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400426SE4520C-340U-F0CP-LN-PSP(フォトマイクロセンサ)340防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
261,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400444SE4520C-340U-F0CP-LS-PSP(フォトマイクロセンサ)340防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
262,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416063SE4520C-440U-F0CN-NN-PSなし440標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
245,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416088SE4520C-440U-F0CN-NS-PSなし440標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
247,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416106SE4520C-440U-F0CN-LN-PSなし440防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
267,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416124SE4520C-440U-F0CN-LS-PSなし440防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
269,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416142SE4520C-440U-F0CM-NN-PSM(フォトマイクロセンサ)440標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
257,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416167SE4520C-440U-F0CM-NS-PSM(フォトマイクロセンサ)440標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
259,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416185SE4520C-440U-F0CM-LN-PSM(フォトマイクロセンサ)440防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
279,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416203SE4520C-440U-F0CM-LS-PSM(フォトマイクロセンサ)440防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
281,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416228SE4520C-440U-F0CY-NN-PSY(フォトマイクロセンサ)440標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
257,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416246SE4520C-440U-F0CY-NS-PSY(フォトマイクロセンサ)440標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
259,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416264SE4520C-440U-F0CY-LN-PSY(フォトマイクロセンサ)440防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
279,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416282SE4520C-440U-F0CY-LS-PSY(フォトマイクロセンサ)440防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
281,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416307SE4520C-440U-F0CC-NN-PSC(フォトマイクロセンサ)440標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
257,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416325SE4520C-440U-F0CC-NS-PSC(フォトマイクロセンサ)440標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
259,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416343SE4520C-440U-F0CC-LN-PSC(フォトマイクロセンサ)440防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
279,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416368SE4520C-440U-F0CC-LS-PSC(フォトマイクロセンサ)440防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
281,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416386SE4520C-440U-F0CP-NN-PSP(フォトマイクロセンサ)440標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
257,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416404SE4520C-440U-F0CP-NS-PSP(フォトマイクロセンサ)440標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
259,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416422SE4520C-440U-F0CP-LN-PSP(フォトマイクロセンサ)440防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
279,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416447SE4520C-440U-F0CP-LS-PSP(フォトマイクロセンサ)440防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
281,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14432066SE4520C-540U-F0CN-NN-PSなし540標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
259,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14432084SE4520C-540U-F0CN-NS-PSなし540標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
260,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14432102SE4520C-540U-F0CN-LN-PSなし540防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
283,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14432127SE4520C-540U-F0CN-LS-PSなし540防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
284,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14432145SE4520C-540U-F0CM-NN-PSM(フォトマイクロセンサ)540標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
271,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14432163SE4520C-540U-F0CM-NS-PSM(フォトマイクロセンサ)540標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
272,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14432188SE4520C-540U-F0CM-LN-PSM(フォトマイクロセンサ)540防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
295,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14432206SE4520C-540U-F0CM-LS-PSM(フォトマイクロセンサ)540防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
296,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14432224SE4520C-540U-F0CY-NN-PSY(フォトマイクロセンサ)540標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
271,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14432242SE4520C-540U-F0CY-NS-PSY(フォトマイクロセンサ)540標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
272,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする