1軸アクチュエータ SE4520C(F6) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520C(F6) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14401652SE4520C-340U-F6CN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F6なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
224,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14401677SE4520C-340U-F6CN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F6なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
225,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14401695SE4520C-340U-F6CN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F6なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
244,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14401713SE4520C-340U-F6CN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F6なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
245,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14401738SE4520C-340U-F6CM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F6M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
236,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14401756SE4520C-340U-F6CM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14401774SE4520C-340U-F6CM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F6M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14401792SE4520C-340U-F6CM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14401817SE4520C-340U-F6CY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
236,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14401835SE4520C-340U-F6CY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14401853SE4520C-340U-F6CY-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14401878SE4520C-340U-F6CY-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14401896SE4520C-340U-F6CC-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F6C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
236,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14401914SE4520C-340U-F6CC-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F6C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14401932SE4520C-340U-F6CC-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F6C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14401957SE4520C-340U-F6CC-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F6C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14401975SE4520C-340U-F6CP-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F6P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
236,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14401993SE4520C-340U-F6CP-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F6P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14402018SE4520C-340U-F6CP-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F6P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14402036SE4520C-340U-F6CP-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F6P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14417655SE4520C-440U-F6CN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F6なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
240,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14417673SE4520C-440U-F6CN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F6なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
242,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14417698SE4520C-440U-F6CN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F6なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
262,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14417716SE4520C-440U-F6CN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F6なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14417734SE4520C-440U-F6CM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F6M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14417752SE4520C-440U-F6CM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14417777SE4520C-440U-F6CM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F6M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
274,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14417795SE4520C-440U-F6CM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14417813SE4520C-440U-F6CY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14417838SE4520C-440U-F6CY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14417856SE4520C-440U-F6CY-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
274,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14417874SE4520C-440U-F6CY-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14417892SE4520C-440U-F6CC-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F6C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14417917SE4520C-440U-F6CC-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F6C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14417935SE4520C-440U-F6CC-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F6C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
274,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14417953SE4520C-440U-F6CC-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F6C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14417978SE4520C-440U-F6CP-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F6P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14417996SE4520C-440U-F6CP-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F6P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14418014SE4520C-440U-F6CP-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F6P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
274,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14418032SE4520C-440U-F6CP-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F6P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14433658SE4520C-540U-F6CN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F6なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14433676SE4520C-540U-F6CN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F6なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14433694SE4520C-540U-F6CN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540F6なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14433712SE4520C-540U-F6CN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540F6なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14433737SE4520C-540U-F6CM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F6M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14433755SE4520C-540U-F6CM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14433773SE4520C-540U-F6CM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540F6M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14433798SE4520C-540U-F6CM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540F6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14433816SE4520C-540U-F6CY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14433834SE4520C-540U-F6CY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする