曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520C(F9) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520C(F9) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
アクチュエータの種類
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
アクチュエータの種類
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
表面処理
グリス種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14402456SE4520C-340U-F9CN-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9なし標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
224,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14402474SE4520C-340U-F9CN-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
225,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14402492SE4520C-340U-F9CN-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9なし防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
244,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14402517SE4520C-340U-F9CN-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
245,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14402535SE4520C-340U-F9CM-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
236,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14402553SE4520C-340U-F9CM-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14402578SE4520C-340U-F9CM-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14402596SE4520C-340U-F9CM-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14402614SE4520C-340U-F9CY-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
236,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14402632SE4520C-340U-F9CY-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14402657SE4520C-340U-F9CY-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14402675SE4520C-340U-F9CY-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14402693SE4520C-340U-F9CC-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
236,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14402718SE4520C-340U-F9CC-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14402736SE4520C-340U-F9CC-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14402754SE4520C-340U-F9CC-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14402772SE4520C-340U-F9CP-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
236,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14402797SE4520C-340U-F9CP-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14402815SE4520C-340U-F9CP-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14402833SE4520C-340U-F9CP-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14418452SE4520C-440U-F9CN-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9なし標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
240,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14418477SE4520C-440U-F9CN-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
242,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14418495SE4520C-440U-F9CN-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9なし防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
262,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14418513SE4520C-440U-F9CN-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
264,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14418538SE4520C-440U-F9CM-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
252,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14418556SE4520C-440U-F9CM-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14418574SE4520C-440U-F9CM-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
274,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14418592SE4520C-440U-F9CM-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14418617SE4520C-440U-F9CY-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
252,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14418635SE4520C-440U-F9CY-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14418653SE4520C-440U-F9CY-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
274,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14418678SE4520C-440U-F9CY-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14418696SE4520C-440U-F9CC-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
252,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14418714SE4520C-440U-F9CC-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14418732SE4520C-440U-F9CC-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
274,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14418757SE4520C-440U-F9CC-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14418775SE4520C-440U-F9CP-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
252,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14418793SE4520C-440U-F9CP-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14418818SE4520C-440U-F9CP-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
274,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14418836SE4520C-440U-F9CP-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14434455SE4520C-540U-F9CN-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9なし標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14434473SE4520C-540U-F9CN-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14434498SE4520C-540U-F9CN-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9なし防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14434516SE4520C-540U-F9CN-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14434534SE4520C-540U-F9CM-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14434552SE4520C-540U-F9CM-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14434577SE4520C-540U-F9CM-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14434595SE4520C-540U-F9CM-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14434613SE4520C-540U-F9CY-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14434638SE4520C-540U-F9CY-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする