曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520C(G0) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520C(G0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
グリス種類
アクチュエータの種類
センサー
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
ボールねじリード(mm)
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14403253SE4520C-340U-G0CN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
224,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403278SE4520C-340U-G0CN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
225,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403296SE4520C-340U-G0CN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
244,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403314SE4520C-340U-G0CN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
245,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403332SE4520C-340U-G0CM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
236,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403357SE4520C-340U-G0CM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403375SE4520C-340U-G0CM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403393SE4520C-340U-G0CM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403418SE4520C-340U-G0CY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
236,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403436SE4520C-340U-G0CY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403454SE4520C-340U-G0CY-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403472SE4520C-340U-G0CY-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403497SE4520C-340U-G0CC-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
236,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403515SE4520C-340U-G0CC-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403533SE4520C-340U-G0CC-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403558SE4520C-340U-G0CC-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403576SE4520C-340U-G0CP-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
236,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403594SE4520C-340U-G0CP-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403612SE4520C-340U-G0CP-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403637SE4520C-340U-G0CP-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419256SE4520C-440U-G0CN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
240,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419274SE4520C-440U-G0CN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
242,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419292SE4520C-440U-G0CN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
262,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419317SE4520C-440U-G0CN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
264,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419335SE4520C-440U-G0CM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
252,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419353SE4520C-440U-G0CM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419378SE4520C-440U-G0CM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
274,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419396SE4520C-440U-G0CM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419414SE4520C-440U-G0CY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
252,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419432SE4520C-440U-G0CY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419457SE4520C-440U-G0CY-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
274,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419475SE4520C-440U-G0CY-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419493SE4520C-440U-G0CC-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
252,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419518SE4520C-440U-G0CC-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419536SE4520C-440U-G0CC-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
274,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419554SE4520C-440U-G0CC-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419572SE4520C-440U-G0CP-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
252,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419597SE4520C-440U-G0CP-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419615SE4520C-440U-G0CP-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
274,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419633SE4520C-440U-G0CP-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14435252SE4520C-540U-G0CN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14435277SE4520C-540U-G0CN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14435295SE4520C-540U-G0CN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14435313SE4520C-540U-G0CN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14435338SE4520C-540U-G0CM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14435356SE4520C-540U-G0CM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14435374SE4520C-540U-G0CM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14435392SE4520C-540U-G0CM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14435417SE4520C-540U-G0CY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540G020標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14435435SE4520C-540U-G0CY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540G020低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする