1軸アクチュエータ SE4520C(G0) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520C(G0) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14403262SE4520C-340U-G0CN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340G0なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
229,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403287SE4520C-340U-G0CN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340G0なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
230,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403305SE4520C-340U-G0CN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340G0なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
249,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403323SE4520C-340U-G0CN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340G0なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
250,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403348SE4520C-340U-G0CM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340G0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403366SE4520C-340U-G0CM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340G0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403384SE4520C-340U-G0CM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340G0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
261,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403402SE4520C-340U-G0CM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340G0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403427SE4520C-340U-G0CY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340G0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403445SE4520C-340U-G0CY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340G0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403463SE4520C-340U-G0CY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340G0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
261,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403488SE4520C-340U-G0CY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340G0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403506SE4520C-340U-G0CC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340G0C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403524SE4520C-340U-G0CC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340G0C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403542SE4520C-340U-G0CC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340G0C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
261,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403567SE4520C-340U-G0CC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340G0C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403585SE4520C-340U-G0CP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340G0P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403603SE4520C-340U-G0CP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340G0P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403628SE4520C-340U-G0CP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340G0P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
261,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14403646SE4520C-340U-G0CP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340G0P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419265SE4520C-440U-G0CN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440G0なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
245,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419283SE4520C-440U-G0CN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440G0なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
247,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419308SE4520C-440U-G0CN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440G0なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
267,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419326SE4520C-440U-G0CN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440G0なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
269,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419344SE4520C-440U-G0CM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440G0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
257,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419362SE4520C-440U-G0CM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440G0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
259,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419387SE4520C-440U-G0CM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440G0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
279,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419405SE4520C-440U-G0CM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440G0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
281,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419423SE4520C-440U-G0CY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440G0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
257,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419448SE4520C-440U-G0CY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440G0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
259,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419466SE4520C-440U-G0CY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440G0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
279,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419484SE4520C-440U-G0CY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440G0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
281,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419502SE4520C-440U-G0CC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440G0C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
257,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419527SE4520C-440U-G0CC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440G0C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
259,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419545SE4520C-440U-G0CC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440G0C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
279,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419563SE4520C-440U-G0CC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440G0C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
281,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419588SE4520C-440U-G0CP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440G0P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
257,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419606SE4520C-440U-G0CP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440G0P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
259,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419624SE4520C-440U-G0CP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440G0P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
279,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14419642SE4520C-440U-G0CP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440G0P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
281,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14435268SE4520C-540U-G0CN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540G0なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
259,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14435286SE4520C-540U-G0CN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540G0なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
260,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14435304SE4520C-540U-G0CN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540G0なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
283,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14435322SE4520C-540U-G0CN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540G0なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
284,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14435347SE4520C-540U-G0CM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540G0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14435365SE4520C-540U-G0CM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540G0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
272,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14435383SE4520C-540U-G0CM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540G0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
295,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14435408SE4520C-540U-G0CM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540G0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
296,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14435426SE4520C-540U-G0CY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540G0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14435444SE4520C-540U-G0CY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540G0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
272,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする