曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520C(G3) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520C(G3) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14404057SE4520C-340U-G3CN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G3なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
224,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404075SE4520C-340U-G3CN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G3なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
225,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404093SE4520C-340U-G3CN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G3なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
244,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404118SE4520C-340U-G3CN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G3なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
245,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404136SE4520C-340U-G3CM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G3M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
236,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404154SE4520C-340U-G3CM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404172SE4520C-340U-G3CM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G3M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404197SE4520C-340U-G3CM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404215SE4520C-340U-G3CY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
236,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404233SE4520C-340U-G3CY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404258SE4520C-340U-G3CY-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404276SE4520C-340U-G3CY-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404294SE4520C-340U-G3CC-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G3C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
236,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404312SE4520C-340U-G3CC-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G3C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404337SE4520C-340U-G3CC-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G3C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404355SE4520C-340U-G3CC-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G3C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404373SE4520C-340U-G3CP-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G3P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
236,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404398SE4520C-340U-G3CP-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G3P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404416SE4520C-340U-G3CP-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G3P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404434SE4520C-340U-G3CP-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G3P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420053SE4520C-440U-G3CN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G3なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
240,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420078SE4520C-440U-G3CN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G3なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
242,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420096SE4520C-440U-G3CN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G3なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
262,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420114SE4520C-440U-G3CN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G3なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420132SE4520C-440U-G3CM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G3M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420157SE4520C-440U-G3CM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420175SE4520C-440U-G3CM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G3M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
274,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420193SE4520C-440U-G3CM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420218SE4520C-440U-G3CY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420236SE4520C-440U-G3CY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420254SE4520C-440U-G3CY-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
274,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420272SE4520C-440U-G3CY-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420297SE4520C-440U-G3CC-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G3C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420315SE4520C-440U-G3CC-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G3C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420333SE4520C-440U-G3CC-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G3C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
274,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420358SE4520C-440U-G3CC-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G3C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420376SE4520C-440U-G3CP-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G3P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420394SE4520C-440U-G3CP-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G3P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420412SE4520C-440U-G3CP-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G3P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
274,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420437SE4520C-440U-G3CP-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G3P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436056SE4520C-540U-G3CN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540G3なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436074SE4520C-540U-G3CN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540G3なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436092SE4520C-540U-G3CN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540G3なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436117SE4520C-540U-G3CN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540G3なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436135SE4520C-540U-G3CM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540G3M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436153SE4520C-540U-G3CM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540G3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436178SE4520C-540U-G3CM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540G3M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436196SE4520C-540U-G3CM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540G3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436214SE4520C-540U-G3CY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540G3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436232SE4520C-540U-G3CY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540G3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする