1軸アクチュエータ SE4520C(G6) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520C(G6) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14404468SE4520C-340U-G6NN-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
220,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404486SE4520C-340U-G6NN-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404504SE4520C-340U-G6NN-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
240,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404522SE4520C-340U-G6NN-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
241,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404547SE4520C-340U-G6NM-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
232,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404565SE4520C-340U-G6NM-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
233,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404583SE4520C-340U-G6NM-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404608SE4520C-340U-G6NM-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404626SE4520C-340U-G6NY-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
232,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404644SE4520C-340U-G6NY-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
233,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404662SE4520C-340U-G6NY-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404687SE4520C-340U-G6NY-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404705SE4520C-340U-G6NC-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
232,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404723SE4520C-340U-G6NC-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
233,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404748SE4520C-340U-G6NC-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404766SE4520C-340U-G6NC-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404784SE4520C-340U-G6NP-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
232,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404802SE4520C-340U-G6NP-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
233,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404827SE4520C-340U-G6NP-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404845SE4520C-340U-G6NP-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420464SE4520C-440U-G6NN-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
236,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420482SE4520C-440U-G6NN-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
238,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420507SE4520C-440U-G6NN-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
258,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420525SE4520C-440U-G6NN-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
260,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420543SE4520C-440U-G6NM-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
248,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420568SE4520C-440U-G6NM-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
250,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420586SE4520C-440U-G6NM-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
270,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420604SE4520C-440U-G6NM-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
272,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420622SE4520C-440U-G6NY-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
248,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420647SE4520C-440U-G6NY-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
250,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420665SE4520C-440U-G6NY-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
270,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420683SE4520C-440U-G6NY-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
272,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420708SE4520C-440U-G6NC-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
248,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420726SE4520C-440U-G6NC-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
250,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420744SE4520C-440U-G6NC-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
270,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420762SE4520C-440U-G6NC-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
272,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420787SE4520C-440U-G6NP-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
248,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420805SE4520C-440U-G6NP-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
250,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420823SE4520C-440U-G6NP-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
270,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420848SE4520C-440U-G6NP-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
272,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436467SE4520C-540U-G6NN-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45540なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436485SE4520C-540U-G6NN-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45540なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436503SE4520C-540U-G6NN-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45540なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436528SE4520C-540U-G6NN-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45540なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436546SE4520C-540U-G6NM-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436564SE4520C-540U-G6NM-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436582SE4520C-540U-G6NM-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436607SE4520C-540U-G6NM-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436625SE4520C-540U-G6NY-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436643SE4520C-540U-G6NY-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする