1軸アクチュエータ SE4520C(G6) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520C(G6) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14404863SE4520C-340U-G6CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404888SE4520C-340U-G6CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404906SE4520C-340U-G6CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404924SE4520C-340U-G6CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404942SE4520C-340U-G6CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404967SE4520C-340U-G6CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404985SE4520C-340U-G6CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405003SE4520C-340U-G6CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405028SE4520C-340U-G6CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405046SE4520C-340U-G6CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405064SE4520C-340U-G6CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405082SE4520C-340U-G6CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405107SE4520C-340U-G6CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405125SE4520C-340U-G6CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405143SE4520C-340U-G6CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405168SE4520C-340U-G6CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405186SE4520C-340U-G6CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405204SE4520C-340U-G6CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405222SE4520C-340U-G6CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405247SE4520C-340U-G6CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420866SE4520C-440U-G6CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420884SE4520C-440U-G6CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420902SE4520C-440U-G6CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
267,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420927SE4520C-440U-G6CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420945SE4520C-440U-G6CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420963SE4520C-440U-G6CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420988SE4520C-440U-G6CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421006SE4520C-440U-G6CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421024SE4520C-440U-G6CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421042SE4520C-440U-G6CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421067SE4520C-440U-G6CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421085SE4520C-440U-G6CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421103SE4520C-440U-G6CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421128SE4520C-440U-G6CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421146SE4520C-440U-G6CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421164SE4520C-440U-G6CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421182SE4520C-440U-G6CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421207SE4520C-440U-G6CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421225SE4520C-440U-G6CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421243SE4520C-440U-G6CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436862SE4520C-540U-G6CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436887SE4520C-540U-G6CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436905SE4520C-540U-G6CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436923SE4520C-540U-G6CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
284,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436948SE4520C-540U-G6CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436966SE4520C-540U-G6CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436984SE4520C-540U-G6CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
295,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14437002SE4520C-540U-G6CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
296,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14437027SE4520C-540U-G6CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14437045SE4520C-540U-G6CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする