曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520C(G9) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520C(G9) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14405658SE4520C-340U-G9CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405676SE4520C-340U-G9CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405694SE4520C-340U-G9CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405712SE4520C-340U-G9CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405737SE4520C-340U-G9CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405755SE4520C-340U-G9CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405773SE4520C-340U-G9CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405798SE4520C-340U-G9CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405816SE4520C-340U-G9CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405834SE4520C-340U-G9CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405852SE4520C-340U-G9CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405877SE4520C-340U-G9CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405895SE4520C-340U-G9CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405913SE4520C-340U-G9CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405938SE4520C-340U-G9CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405956SE4520C-340U-G9CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405974SE4520C-340U-G9CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405992SE4520C-340U-G9CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406017SE4520C-340U-G9CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406035SE4520C-340U-G9CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421654SE4520C-440U-G9CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
240,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421672SE4520C-440U-G9CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421697SE4520C-440U-G9CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421715SE4520C-440U-G9CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421733SE4520C-440U-G9CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421758SE4520C-440U-G9CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421776SE4520C-440U-G9CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421794SE4520C-440U-G9CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421812SE4520C-440U-G9CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421837SE4520C-440U-G9CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421855SE4520C-440U-G9CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421873SE4520C-440U-G9CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421898SE4520C-440U-G9CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421916SE4520C-440U-G9CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421934SE4520C-440U-G9CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421952SE4520C-440U-G9CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421977SE4520C-440U-G9CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421995SE4520C-440U-G9CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422013SE4520C-440U-G9CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422038SE4520C-440U-G9CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14437657SE4520C-540U-G9CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14437675SE4520C-540U-G9CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14437693SE4520C-540U-G9CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14437718SE4520C-540U-G9CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14437736SE4520C-540U-G9CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14437754SE4520C-540U-G9CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14437772SE4520C-540U-G9CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14437797SE4520C-540U-G9CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14437815SE4520C-540U-G9CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14437833SE4520C-540U-G9CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする