曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520D(A0)

1軸アクチュエータ SE4520D(A0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14502057SE4520D-340U-A0NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
195,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502075SE4520D-340U-A0NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
196,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502093SE4520D-340U-A0NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
215,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502118SE4520D-340U-A0NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502136SE4520D-340U-A0NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502154SE4520D-340U-A0NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502172SE4520D-340U-A0NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502197SE4520D-340U-A0NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502215SE4520D-340U-A0NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502233SE4520D-340U-A0NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502258SE4520D-340U-A0NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502276SE4520D-340U-A0NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502294SE4520D-340U-A0NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502312SE4520D-340U-A0NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502337SE4520D-340U-A0NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502355SE4520D-340U-A0NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502373SE4520D-340U-A0NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502398SE4520D-340U-A0NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502416SE4520D-340U-A0NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502434SE4520D-340U-A0NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518053SE4520D-440U-A0NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,800
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518078SE4520D-440U-A0NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518096SE4520D-440U-A0NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518114SE4520D-440U-A0NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518132SE4520D-440U-A0NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
223,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518157SE4520D-440U-A0NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518175SE4520D-440U-A0NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518193SE4520D-440U-A0NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518218SE4520D-440U-A0NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
223,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518236SE4520D-440U-A0NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518254SE4520D-440U-A0NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518272SE4520D-440U-A0NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518297SE4520D-440U-A0NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
223,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518315SE4520D-440U-A0NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518333SE4520D-440U-A0NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518358SE4520D-440U-A0NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518376SE4520D-440U-A0NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
223,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518394SE4520D-440U-A0NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518412SE4520D-440U-A0NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518437SE4520D-440U-A0NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534056SE4520D-540U-A0NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534074SE4520D-540U-A0NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534092SE4520D-540U-A0NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534117SE4520D-540U-A0NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534135SE4520D-540U-A0NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534153SE4520D-540U-A0NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534178SE4520D-540U-A0NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534196SE4520D-540U-A0NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534214SE4520D-540U-A0NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534232SE4520D-540U-A0NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする