1軸アクチュエータ SE4520D(A0) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520D(A0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14502452SE4520D-340U-A0CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
210,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502477SE4520D-340U-A0CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
211,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502495SE4520D-340U-A0CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502513SE4520D-340U-A0CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502538SE4520D-340U-A0CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502556SE4520D-340U-A0CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502574SE4520D-340U-A0CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502592SE4520D-340U-A0CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502617SE4520D-340U-A0CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502635SE4520D-340U-A0CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502653SE4520D-340U-A0CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502678SE4520D-340U-A0CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502696SE4520D-340U-A0CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502714SE4520D-340U-A0CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502732SE4520D-340U-A0CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502757SE4520D-340U-A0CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502775SE4520D-340U-A0CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502793SE4520D-340U-A0CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502818SE4520D-340U-A0CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502836SE4520D-340U-A0CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518455SE4520D-440U-A0CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518473SE4520D-440U-A0CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518498SE4520D-440U-A0CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518516SE4520D-440U-A0CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518534SE4520D-440U-A0CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518552SE4520D-440U-A0CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518577SE4520D-440U-A0CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518595SE4520D-440U-A0CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518613SE4520D-440U-A0CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518638SE4520D-440U-A0CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518656SE4520D-440U-A0CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518674SE4520D-440U-A0CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518692SE4520D-440U-A0CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518717SE4520D-440U-A0CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518735SE4520D-440U-A0CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518753SE4520D-440U-A0CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518778SE4520D-440U-A0CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518796SE4520D-440U-A0CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518814SE4520D-440U-A0CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518832SE4520D-440U-A0CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534458SE4520D-540U-A0CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534476SE4520D-540U-A0CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534494SE4520D-540U-A0CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534512SE4520D-540U-A0CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534537SE4520D-540U-A0CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534555SE4520D-540U-A0CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534573SE4520D-540U-A0CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534598SE4520D-540U-A0CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534616SE4520D-540U-A0CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534634SE4520D-540U-A0CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする