曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520D(A1)

1軸アクチュエータ SE4520D(A1) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14502854SE4520D-340U-A1NN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A1なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
199,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502872SE4520D-340U-A1NN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A1なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
200,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502897SE4520D-340U-A1NN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A1なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502915SE4520D-340U-A1NN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A1なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
220,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502933SE4520D-340U-A1NM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A1M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
211,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502958SE4520D-340U-A1NM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A1M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502976SE4520D-340U-A1NM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A1M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14502994SE4520D-340U-A1NM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A1M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503012SE4520D-340U-A1NY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A1Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
211,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503037SE4520D-340U-A1NY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A1Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503055SE4520D-340U-A1NY-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A1Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503073SE4520D-340U-A1NY-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A1Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503098SE4520D-340U-A1NC-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A1C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
211,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503116SE4520D-340U-A1NC-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A1C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503134SE4520D-340U-A1NC-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A1C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503152SE4520D-340U-A1NC-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A1C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503177SE4520D-340U-A1NP-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A1P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
211,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503195SE4520D-340U-A1NP-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A1P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503213SE4520D-340U-A1NP-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A1P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503238SE4520D-340U-A1NP-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A1P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518857SE4520D-440U-A1NN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A1なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
215,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518875SE4520D-440U-A1NN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A1なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
217,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518893SE4520D-440U-A1NN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A1なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
237,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518918SE4520D-440U-A1NN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A1なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
239,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518936SE4520D-440U-A1NM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A1M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
227,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518954SE4520D-440U-A1NM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A1M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518972SE4520D-440U-A1NM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A1M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
249,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518997SE4520D-440U-A1NM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A1M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519015SE4520D-440U-A1NY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A1Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
227,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519033SE4520D-440U-A1NY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A1Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519058SE4520D-440U-A1NY-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A1Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
249,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519076SE4520D-440U-A1NY-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A1Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519094SE4520D-440U-A1NC-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A1C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
227,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519112SE4520D-440U-A1NC-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A1C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519137SE4520D-440U-A1NC-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A1C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
249,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519155SE4520D-440U-A1NC-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A1C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519173SE4520D-440U-A1NP-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A1P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
227,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519198SE4520D-440U-A1NP-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A1P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519216SE4520D-440U-A1NP-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A1P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
249,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519234SE4520D-440U-A1NP-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A1P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534853SE4520D-540U-A1NN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A1なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
230,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534878SE4520D-540U-A1NN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A1なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534896SE4520D-540U-A1NN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A1なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534914SE4520D-540U-A1NN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A1なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534932SE4520D-540U-A1NM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A1M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534957SE4520D-540U-A1NM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A1M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534975SE4520D-540U-A1NM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A1M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534993SE4520D-540U-A1NM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A1M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14535018SE4520D-540U-A1NY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A1Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14535036SE4520D-540U-A1NY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A1Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする