曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520D(A1) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520D(A1) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14503256SE4520D-340U-A1CN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A1なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503274SE4520D-340U-A1CN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A1なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
215,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503292SE4520D-340U-A1CN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A1なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503317SE4520D-340U-A1CN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A1なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
235,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503335SE4520D-340U-A1CM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A1M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
226,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503353SE4520D-340U-A1CM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A1M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503378SE4520D-340U-A1CM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A1M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503396SE4520D-340U-A1CM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A1M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503414SE4520D-340U-A1CY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A1Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
226,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503432SE4520D-340U-A1CY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A1Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503457SE4520D-340U-A1CY-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A1Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503475SE4520D-340U-A1CY-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A1Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503493SE4520D-340U-A1CC-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A1C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
226,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503518SE4520D-340U-A1CC-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A1C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503536SE4520D-340U-A1CC-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A1C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503554SE4520D-340U-A1CC-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A1C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503572SE4520D-340U-A1CP-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A1P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
226,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503597SE4520D-340U-A1CP-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A1P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503615SE4520D-340U-A1CP-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A1P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14503633SE4520D-340U-A1CP-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A1P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519252SE4520D-440U-A1CN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A1なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
230,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519277SE4520D-440U-A1CN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A1なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
232,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519295SE4520D-440U-A1CN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A1なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519313SE4520D-440U-A1CN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A1なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
254,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519338SE4520D-440U-A1CM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A1M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
242,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519356SE4520D-440U-A1CM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A1M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
244,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519374SE4520D-440U-A1CM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A1M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519392SE4520D-440U-A1CM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A1M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
266,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519417SE4520D-440U-A1CY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A1Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
242,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519435SE4520D-440U-A1CY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A1Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
244,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519453SE4520D-440U-A1CY-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A1Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519478SE4520D-440U-A1CY-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A1Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
266,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519496SE4520D-440U-A1CC-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A1C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
242,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519514SE4520D-440U-A1CC-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A1C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
244,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519532SE4520D-440U-A1CC-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A1C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519557SE4520D-440U-A1CC-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A1C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
266,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519575SE4520D-440U-A1CP-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A1P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
242,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519593SE4520D-440U-A1CP-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A1P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
244,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519618SE4520D-440U-A1CP-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A1P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14519636SE4520D-440U-A1CP-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A1P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
266,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14535255SE4520D-540U-A1CN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A1なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14535273SE4520D-540U-A1CN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A1なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14535298SE4520D-540U-A1CN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A1なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
269,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14535316SE4520D-540U-A1CN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A1なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
270,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14535334SE4520D-540U-A1CM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A1M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14535352SE4520D-540U-A1CM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A1M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14535377SE4520D-540U-A1CM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A1M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
281,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14535395SE4520D-540U-A1CM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A1M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
282,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14535413SE4520D-540U-A1CY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A1Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14535438SE4520D-540U-A1CY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A1Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする