1軸アクチュエータ SE4520D(A3)

1軸アクチュエータ SE4520D(A3) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
カバー
表面処理
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14504455SE4520D-340U-A3NN-NND(ショートブロック2個付)SE45340A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
199,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14504473SE4520D-340U-A3NN-NSD(ショートブロック2個付)SE45340A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
200,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14504498SE4520D-340U-A3NN-LND(ショートブロック2個付)SE45340A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14504516SE4520D-340U-A3NN-LSD(ショートブロック2個付)SE45340A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
220,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14504534SE4520D-340U-A3NM-NND(ショートブロック2個付)SE45340A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
211,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14504552SE4520D-340U-A3NM-NSD(ショートブロック2個付)SE45340A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14504577SE4520D-340U-A3NM-LND(ショートブロック2個付)SE45340A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14504595SE4520D-340U-A3NM-LSD(ショートブロック2個付)SE45340A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14504613SE4520D-340U-A3NY-NND(ショートブロック2個付)SE45340A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
211,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14504638SE4520D-340U-A3NY-NSD(ショートブロック2個付)SE45340A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14504656SE4520D-340U-A3NY-LND(ショートブロック2個付)SE45340A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14504674SE4520D-340U-A3NY-LSD(ショートブロック2個付)SE45340A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14504692SE4520D-340U-A3NC-NND(ショートブロック2個付)SE45340A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
211,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14504717SE4520D-340U-A3NC-NSD(ショートブロック2個付)SE45340A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14504735SE4520D-340U-A3NC-LND(ショートブロック2個付)SE45340A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14504753SE4520D-340U-A3NC-LSD(ショートブロック2個付)SE45340A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14504778SE4520D-340U-A3NP-NND(ショートブロック2個付)SE45340A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
211,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14504796SE4520D-340U-A3NP-NSD(ショートブロック2個付)SE45340A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14504814SE4520D-340U-A3NP-LND(ショートブロック2個付)SE45340A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14504832SE4520D-340U-A3NP-LSD(ショートブロック2個付)SE45340A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14520458SE4520D-440U-A3NN-NND(ショートブロック2個付)SE45440A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
215,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14520476SE4520D-440U-A3NN-NSD(ショートブロック2個付)SE45440A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
217,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14520494SE4520D-440U-A3NN-LND(ショートブロック2個付)SE45440A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
237,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14520512SE4520D-440U-A3NN-LSD(ショートブロック2個付)SE45440A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
239,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14520537SE4520D-440U-A3NM-NND(ショートブロック2個付)SE45440A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
227,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14520555SE4520D-440U-A3NM-NSD(ショートブロック2個付)SE45440A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14520573SE4520D-440U-A3NM-LND(ショートブロック2個付)SE45440A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
249,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14520598SE4520D-440U-A3NM-LSD(ショートブロック2個付)SE45440A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14520616SE4520D-440U-A3NY-NND(ショートブロック2個付)SE45440A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
227,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14520634SE4520D-440U-A3NY-NSD(ショートブロック2個付)SE45440A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14520652SE4520D-440U-A3NY-LND(ショートブロック2個付)SE45440A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
249,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14520677SE4520D-440U-A3NY-LSD(ショートブロック2個付)SE45440A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14520695SE4520D-440U-A3NC-NND(ショートブロック2個付)SE45440A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
227,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14520713SE4520D-440U-A3NC-NSD(ショートブロック2個付)SE45440A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14520738SE4520D-440U-A3NC-LND(ショートブロック2個付)SE45440A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
249,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14520756SE4520D-440U-A3NC-LSD(ショートブロック2個付)SE45440A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14520774SE4520D-440U-A3NP-NND(ショートブロック2個付)SE45440A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
227,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14520792SE4520D-440U-A3NP-NSD(ショートブロック2個付)SE45440A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14520817SE4520D-440U-A3NP-LND(ショートブロック2個付)SE45440A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
249,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14520835SE4520D-440U-A3NP-LSD(ショートブロック2個付)SE45440A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14536454SE4520D-540U-A3NN-NND(ショートブロック2個付)SE45540A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
230,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14536472SE4520D-540U-A3NN-NSD(ショートブロック2個付)SE45540A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14536497SE4520D-540U-A3NN-LND(ショートブロック2個付)SE45540A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14536515SE4520D-540U-A3NN-LSD(ショートブロック2個付)SE45540A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14536533SE4520D-540U-A3NM-NND(ショートブロック2個付)SE45540A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14536558SE4520D-540U-A3NM-NSD(ショートブロック2個付)SE45540A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14536576SE4520D-540U-A3NM-LND(ショートブロック2個付)SE45540A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14536594SE4520D-540U-A3NM-LSD(ショートブロック2個付)SE45540A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14536612SE4520D-540U-A3NY-NND(ショートブロック2個付)SE45540A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14536637SE4520D-540U-A3NY-NSD(ショートブロック2個付)SE45540A3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする