1軸アクチュエータ SE4520D(A4) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520D(A4) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14505654SE4520D-340U-A4CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505672SE4520D-340U-A4CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
215,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505697SE4520D-340U-A4CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505715SE4520D-340U-A4CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505733SE4520D-340U-A4CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505758SE4520D-340U-A4CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505776SE4520D-340U-A4CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505794SE4520D-340U-A4CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505812SE4520D-340U-A4CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505837SE4520D-340U-A4CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505855SE4520D-340U-A4CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505873SE4520D-340U-A4CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505898SE4520D-340U-A4CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505916SE4520D-340U-A4CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505934SE4520D-340U-A4CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505952SE4520D-340U-A4CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505977SE4520D-340U-A4CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505995SE4520D-340U-A4CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506013SE4520D-340U-A4CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506038SE4520D-340U-A4CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521657SE4520D-440U-A4CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521675SE4520D-440U-A4CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521693SE4520D-440U-A4CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521718SE4520D-440U-A4CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521736SE4520D-440U-A4CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521754SE4520D-440U-A4CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521772SE4520D-440U-A4CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521797SE4520D-440U-A4CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521815SE4520D-440U-A4CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521833SE4520D-440U-A4CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521858SE4520D-440U-A4CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521876SE4520D-440U-A4CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521894SE4520D-440U-A4CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521912SE4520D-440U-A4CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521937SE4520D-440U-A4CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521955SE4520D-440U-A4CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521973SE4520D-440U-A4CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521998SE4520D-440U-A4CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522016SE4520D-440U-A4CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522034SE4520D-440U-A4CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537653SE4520D-540U-A4CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537678SE4520D-540U-A4CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537696SE4520D-540U-A4CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537714SE4520D-540U-A4CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537732SE4520D-540U-A4CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537757SE4520D-540U-A4CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537775SE4520D-540U-A4CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537793SE4520D-540U-A4CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
282,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537818SE4520D-540U-A4CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537836SE4520D-540U-A4CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする