1軸アクチュエータ SE4520D(A4) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520D(A4) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
モータ取付部形状
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14505663SE4520D-340U-A4CN-NN-PS標準仕様(黒染め)A4SE45340なしD(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505688SE4520D-340U-A4CN-NS-PS標準仕様(黒染め)A4SE45340なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
220,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505706SE4520D-340U-A4CN-LN-PS防錆黒色被膜処理A4SE45340なしD(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
239,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505724SE4520D-340U-A4CN-LS-PS防錆黒色被膜処理A4SE45340なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
240,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505742SE4520D-340U-A4CM-NN-PS標準仕様(黒染め)A4SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505767SE4520D-340U-A4CM-NS-PS標準仕様(黒染め)A4SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505785SE4520D-340U-A4CM-LN-PS防錆黒色被膜処理A4SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505803SE4520D-340U-A4CM-LS-PS防錆黒色被膜処理A4SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505828SE4520D-340U-A4CY-NN-PS標準仕様(黒染め)A4SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505846SE4520D-340U-A4CY-NS-PS標準仕様(黒染め)A4SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505864SE4520D-340U-A4CY-LN-PS防錆黒色被膜処理A4SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505882SE4520D-340U-A4CY-LS-PS防錆黒色被膜処理A4SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505907SE4520D-340U-A4CC-NN-PS標準仕様(黒染め)A4SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505925SE4520D-340U-A4CC-NS-PS標準仕様(黒染め)A4SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505943SE4520D-340U-A4CC-LN-PS防錆黒色被膜処理A4SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505968SE4520D-340U-A4CC-LS-PS防錆黒色被膜処理A4SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505986SE4520D-340U-A4CP-NN-PS標準仕様(黒染め)A4SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506004SE4520D-340U-A4CP-NS-PS標準仕様(黒染め)A4SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506022SE4520D-340U-A4CP-LN-PS防錆黒色被膜処理A4SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506047SE4520D-340U-A4CP-LS-PS防錆黒色被膜処理A4SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521666SE4520D-440U-A4CN-NN-PS標準仕様(黒染め)A4SE45440なしD(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
235,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521684SE4520D-440U-A4CN-NS-PS標準仕様(黒染め)A4SE45440なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
237,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521702SE4520D-440U-A4CN-LN-PS防錆黒色被膜処理A4SE45440なしD(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
257,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521727SE4520D-440U-A4CN-LS-PS防錆黒色被膜処理A4SE45440なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
259,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521745SE4520D-440U-A4CM-NN-PS標準仕様(黒染め)A4SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521763SE4520D-440U-A4CM-NS-PS標準仕様(黒染め)A4SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
249,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521788SE4520D-440U-A4CM-LN-PS防錆黒色被膜処理A4SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
269,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521806SE4520D-440U-A4CM-LS-PS防錆黒色被膜処理A4SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
271,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521824SE4520D-440U-A4CY-NN-PS標準仕様(黒染め)A4SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521842SE4520D-440U-A4CY-NS-PS標準仕様(黒染め)A4SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
249,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521867SE4520D-440U-A4CY-LN-PS防錆黒色被膜処理A4SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
269,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521885SE4520D-440U-A4CY-LS-PS防錆黒色被膜処理A4SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
271,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521903SE4520D-440U-A4CC-NN-PS標準仕様(黒染め)A4SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521928SE4520D-440U-A4CC-NS-PS標準仕様(黒染め)A4SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
249,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521946SE4520D-440U-A4CC-LN-PS防錆黒色被膜処理A4SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
269,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521964SE4520D-440U-A4CC-LS-PS防錆黒色被膜処理A4SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
271,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521982SE4520D-440U-A4CP-NN-PS標準仕様(黒染め)A4SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522007SE4520D-440U-A4CP-NS-PS標準仕様(黒染め)A4SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
249,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522025SE4520D-440U-A4CP-LN-PS防錆黒色被膜処理A4SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
269,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522043SE4520D-440U-A4CP-LS-PS防錆黒色被膜処理A4SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
271,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537662SE4520D-540U-A4CN-NN-PS標準仕様(黒染め)A4SE45540なしD(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537687SE4520D-540U-A4CN-NS-PS標準仕様(黒染め)A4SE45540なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537705SE4520D-540U-A4CN-LN-PS防錆黒色被膜処理A4SE45540なしD(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537723SE4520D-540U-A4CN-LS-PS防錆黒色被膜処理A4SE45540なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537748SE4520D-540U-A4CM-NN-PS標準仕様(黒染め)A4SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537766SE4520D-540U-A4CM-NS-PS標準仕様(黒染め)A4SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537784SE4520D-540U-A4CM-LN-PS防錆黒色被膜処理A4SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537802SE4520D-540U-A4CM-LS-PS防錆黒色被膜処理A4SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537827SE4520D-540U-A4CY-NN-PS標準仕様(黒染め)A4SE45540Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537845SE4520D-540U-A4CY-NS-PS標準仕様(黒染め)A4SE45540Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする