1軸アクチュエータ SE4520D(A5)

1軸アクチュエータ SE4520D(A5) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14506056SE4520D-340U-A5NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
199,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506074SE4520D-340U-A5NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
200,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506092SE4520D-340U-A5NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506117SE4520D-340U-A5NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
220,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506135SE4520D-340U-A5NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506153SE4520D-340U-A5NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506178SE4520D-340U-A5NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506196SE4520D-340U-A5NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506214SE4520D-340U-A5NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506232SE4520D-340U-A5NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506257SE4520D-340U-A5NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506275SE4520D-340U-A5NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506293SE4520D-340U-A5NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506318SE4520D-340U-A5NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506336SE4520D-340U-A5NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506354SE4520D-340U-A5NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506372SE4520D-340U-A5NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506397SE4520D-340U-A5NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506415SE4520D-340U-A5NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506433SE4520D-340U-A5NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522052SE4520D-440U-A5NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
215,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522077SE4520D-440U-A5NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
217,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522095SE4520D-440U-A5NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522113SE4520D-440U-A5NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522138SE4520D-440U-A5NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522156SE4520D-440U-A5NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522174SE4520D-440U-A5NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522192SE4520D-440U-A5NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522217SE4520D-440U-A5NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522235SE4520D-440U-A5NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522253SE4520D-440U-A5NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522278SE4520D-440U-A5NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522296SE4520D-440U-A5NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522314SE4520D-440U-A5NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522332SE4520D-440U-A5NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522357SE4520D-440U-A5NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522375SE4520D-440U-A5NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522393SE4520D-440U-A5NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522418SE4520D-440U-A5NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522436SE4520D-440U-A5NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538055SE4520D-540U-A5NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538073SE4520D-540U-A5NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538098SE4520D-540U-A5NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538116SE4520D-540U-A5NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538134SE4520D-540U-A5NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538152SE4520D-540U-A5NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538177SE4520D-540U-A5NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538195SE4520D-540U-A5NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538213SE4520D-540U-A5NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538238SE4520D-540U-A5NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする