曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520D(RN) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520D(RN) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14508052SE4520D-340U-RNCN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
210,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508077SE4520D-340U-RNCN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
211,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508095SE4520D-340U-RNCN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508113SE4520D-340U-RNCN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508138SE4520D-340U-RNCM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508156SE4520D-340U-RNCM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508174SE4520D-340U-RNCM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508192SE4520D-340U-RNCM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508217SE4520D-340U-RNCY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508235SE4520D-340U-RNCY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508253SE4520D-340U-RNCY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508278SE4520D-340U-RNCY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508296SE4520D-340U-RNCC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508314SE4520D-340U-RNCC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508332SE4520D-340U-RNCC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508357SE4520D-340U-RNCC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508375SE4520D-340U-RNCP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508393SE4520D-340U-RNCP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508418SE4520D-340U-RNCP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508436SE4520D-340U-RNCP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524055SE4520D-440U-RNCN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524073SE4520D-440U-RNCN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524098SE4520D-440U-RNCN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524116SE4520D-440U-RNCN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524134SE4520D-440U-RNCM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524152SE4520D-440U-RNCM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524177SE4520D-440U-RNCM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524195SE4520D-440U-RNCM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524213SE4520D-440U-RNCY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524238SE4520D-440U-RNCY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524256SE4520D-440U-RNCY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524274SE4520D-440U-RNCY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524292SE4520D-440U-RNCC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524317SE4520D-440U-RNCC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524335SE4520D-440U-RNCC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524353SE4520D-440U-RNCC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524378SE4520D-440U-RNCP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524396SE4520D-440U-RNCP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524414SE4520D-440U-RNCP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524432SE4520D-440U-RNCP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14540058SE4520D-540U-RNCN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14540076SE4520D-540U-RNCN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14540094SE4520D-540U-RNCN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14540112SE4520D-540U-RNCN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14540137SE4520D-540U-RNCM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14540155SE4520D-540U-RNCM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14540173SE4520D-540U-RNCM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14540198SE4520D-540U-RNCM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14540216SE4520D-540U-RNCY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14540234SE4520D-540U-RNCY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする