1軸アクチュエータ SE4520D(E0)

1軸アクチュエータ SE4520D(E0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14508454SE4520D-340U-E0NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508472SE4520D-340U-E0NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508497SE4520D-340U-E0NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508515SE4520D-340U-E0NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508533SE4520D-340U-E0NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508558SE4520D-340U-E0NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508576SE4520D-340U-E0NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508594SE4520D-340U-E0NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508612SE4520D-340U-E0NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508637SE4520D-340U-E0NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508655SE4520D-340U-E0NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508673SE4520D-340U-E0NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508698SE4520D-340U-E0NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508716SE4520D-340U-E0NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508734SE4520D-340U-E0NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508752SE4520D-340U-E0NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508777SE4520D-340U-E0NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508795SE4520D-340U-E0NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508813SE4520D-340U-E0NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508838SE4520D-340U-E0NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524457SE4520D-440U-E0NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524475SE4520D-440U-E0NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524493SE4520D-440U-E0NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524518SE4520D-440U-E0NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524536SE4520D-440U-E0NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524554SE4520D-440U-E0NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524572SE4520D-440U-E0NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524597SE4520D-440U-E0NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524615SE4520D-440U-E0NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524633SE4520D-440U-E0NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524658SE4520D-440U-E0NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524676SE4520D-440U-E0NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524694SE4520D-440U-E0NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524712SE4520D-440U-E0NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524737SE4520D-440U-E0NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524755SE4520D-440U-E0NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524773SE4520D-440U-E0NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524798SE4520D-440U-E0NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524816SE4520D-440U-E0NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524834SE4520D-440U-E0NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14540453SE4520D-540U-E0NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14540478SE4520D-540U-E0NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14540496SE4520D-540U-E0NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14540514SE4520D-540U-E0NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14540532SE4520D-540U-E0NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14540557SE4520D-540U-E0NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14540575SE4520D-540U-E0NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
298,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14540593SE4520D-540U-E0NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
299,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14540618SE4520D-540U-E0NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14540636SE4520D-540U-E0NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする