曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520D(E3)

1軸アクチュエータ SE4520D(E3) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14509258SE4520D-340U-E3NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509276SE4520D-340U-E3NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509294SE4520D-340U-E3NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509312SE4520D-340U-E3NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509337SE4520D-340U-E3NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509355SE4520D-340U-E3NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509373SE4520D-340U-E3NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509398SE4520D-340U-E3NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509416SE4520D-340U-E3NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509434SE4520D-340U-E3NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509452SE4520D-340U-E3NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509477SE4520D-340U-E3NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509495SE4520D-340U-E3NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509513SE4520D-340U-E3NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509538SE4520D-340U-E3NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509556SE4520D-340U-E3NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509574SE4520D-340U-E3NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509592SE4520D-340U-E3NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509617SE4520D-340U-E3NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509635SE4520D-340U-E3NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525254SE4520D-440U-E3NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525272SE4520D-440U-E3NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525297SE4520D-440U-E3NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525315SE4520D-440U-E3NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525333SE4520D-440U-E3NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525358SE4520D-440U-E3NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525376SE4520D-440U-E3NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525394SE4520D-440U-E3NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525412SE4520D-440U-E3NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525437SE4520D-440U-E3NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525455SE4520D-440U-E3NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525473SE4520D-440U-E3NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525498SE4520D-440U-E3NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525516SE4520D-440U-E3NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525534SE4520D-440U-E3NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525552SE4520D-440U-E3NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525577SE4520D-440U-E3NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525595SE4520D-440U-E3NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525613SE4520D-440U-E3NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525638SE4520D-440U-E3NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14541257SE4520D-540U-E3NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14541275SE4520D-540U-E3NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14541293SE4520D-540U-E3NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14541318SE4520D-540U-E3NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14541336SE4520D-540U-E3NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14541354SE4520D-540U-E3NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14541372SE4520D-540U-E3NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
298,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14541397SE4520D-540U-E3NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
299,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14541415SE4520D-540U-E3NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14541433SE4520D-540U-E3NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする