1軸アクチュエータ SE4520D(E6)

1軸アクチュエータ SE4520D(E6) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14510055SE4520D-340U-E6NN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510073SE4520D-340U-E6NN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510098SE4520D-340U-E6NN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510116SE4520D-340U-E6NN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510134SE4520D-340U-E6NM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
243,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510152SE4520D-340U-E6NM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510177SE4520D-340U-E6NM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510195SE4520D-340U-E6NM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510213SE4520D-340U-E6NY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
243,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510238SE4520D-340U-E6NY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510256SE4520D-340U-E6NY-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510274SE4520D-340U-E6NY-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510292SE4520D-340U-E6NC-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
243,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510317SE4520D-340U-E6NC-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510335SE4520D-340U-E6NC-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510353SE4520D-340U-E6NC-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510378SE4520D-340U-E6NP-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
243,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510396SE4520D-340U-E6NP-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510414SE4520D-340U-E6NP-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510432SE4520D-340U-E6NP-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526058SE4520D-440U-E6NN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526076SE4520D-440U-E6NN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
249,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526094SE4520D-440U-E6NN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
269,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526112SE4520D-440U-E6NN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
271,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526137SE4520D-440U-E6NM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
259,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526155SE4520D-440U-E6NM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526173SE4520D-440U-E6NM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
281,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526198SE4520D-440U-E6NM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526216SE4520D-440U-E6NY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
259,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526234SE4520D-440U-E6NY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526252SE4520D-440U-E6NY-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
281,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526277SE4520D-440U-E6NY-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526295SE4520D-440U-E6NC-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
259,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526313SE4520D-440U-E6NC-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526338SE4520D-440U-E6NC-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
281,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526356SE4520D-440U-E6NC-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526374SE4520D-440U-E6NP-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
259,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526392SE4520D-440U-E6NP-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526417SE4520D-440U-E6NP-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
281,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526435SE4520D-440U-E6NP-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14542054SE4520D-540U-E6NN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E6なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14542072SE4520D-540U-E6NN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E6なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14542097SE4520D-540U-E6NN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E6なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14542115SE4520D-540U-E6NN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E6なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14542133SE4520D-540U-E6NM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E6M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14542158SE4520D-540U-E6NM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14542176SE4520D-540U-E6NM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E6M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
298,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14542194SE4520D-540U-E6NM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
299,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14542212SE4520D-540U-E6NY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14542237SE4520D-540U-E6NY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする