曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520D(E9) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520D(E9) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
アクチュエータの種類
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
アクチュエータの種類
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
表面処理
グリス種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14511254SE4520D-340U-E9CN-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E9なし標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511272SE4520D-340U-E9CN-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E9なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511297SE4520D-340U-E9CN-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E9なし防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511315SE4520D-340U-E9CN-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E9なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
267,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511333SE4520D-340U-E9CM-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
258,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511358SE4520D-340U-E9CM-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511376SE4520D-340U-E9CM-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511394SE4520D-340U-E9CM-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511412SE4520D-340U-E9CY-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
258,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511437SE4520D-340U-E9CY-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511455SE4520D-340U-E9CY-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511473SE4520D-340U-E9CY-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511498SE4520D-340U-E9CC-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
258,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511516SE4520D-340U-E9CC-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511534SE4520D-340U-E9CC-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511552SE4520D-340U-E9CC-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511577SE4520D-340U-E9CP-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
258,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511595SE4520D-340U-E9CP-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511613SE4520D-340U-E9CP-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511638SE4520D-340U-E9CP-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527257SE4520D-440U-E9CN-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E9なし標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
262,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527275SE4520D-440U-E9CN-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E9なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
264,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527293SE4520D-440U-E9CN-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E9なし防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
284,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527318SE4520D-440U-E9CN-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E9なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
286,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527336SE4520D-440U-E9CM-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527354SE4520D-440U-E9CM-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
276,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527372SE4520D-440U-E9CM-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
296,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527397SE4520D-440U-E9CM-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
298,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527415SE4520D-440U-E9CY-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527433SE4520D-440U-E9CY-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
276,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527458SE4520D-440U-E9CY-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
296,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527476SE4520D-440U-E9CY-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
298,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527494SE4520D-440U-E9CC-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527512SE4520D-440U-E9CC-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
276,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527537SE4520D-440U-E9CC-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
296,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527555SE4520D-440U-E9CC-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
298,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527573SE4520D-440U-E9CP-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527598SE4520D-440U-E9CP-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
276,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527616SE4520D-440U-E9CP-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
296,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527634SE4520D-440U-E9CP-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
298,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543253SE4520D-540U-E9CN-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540E9なし標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543278SE4520D-540U-E9CN-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540E9なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543296SE4520D-540U-E9CN-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540E9なし防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
301,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543314SE4520D-540U-E9CN-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540E9なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
302,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543332SE4520D-540U-E9CM-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540E9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
289,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543357SE4520D-540U-E9CM-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540E9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
290,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543375SE4520D-540U-E9CM-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540E9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付20
313,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543393SE4520D-540U-E9CM-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540E9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
314,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543418SE4520D-540U-E9CY-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540E9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付20
289,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543436SE4520D-540U-E9CY-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540E9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
290,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする