曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520D(G0) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520D(G0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
センサー
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
センサー
ボールねじリード(mm)
表面処理
型式
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
スライドブロック
グリス種類
カバー
モータ取付部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14515253SE4520D-340U-G0CN-NNなし20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付G0
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14515278SE4520D-340U-G0CN-NSなし20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付G0
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14515296SE4520D-340U-G0CN-LNなし20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付G0
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14515314SE4520D-340U-G0CN-LSなし20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付G0
267,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14515332SE4520D-340U-G0CM-NNM(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付G0
258,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14515357SE4520D-340U-G0CM-NSM(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付G0
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14515375SE4520D-340U-G0CM-LNM(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付G0
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14515393SE4520D-340U-G0CM-LSM(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付G0
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14515418SE4520D-340U-G0CY-NNY(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付G0
258,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14515436SE4520D-340U-G0CY-NSY(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付G0
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14515454SE4520D-340U-G0CY-LNY(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付G0
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14515472SE4520D-340U-G0CY-LSY(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付G0
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14515497SE4520D-340U-G0CC-NNC(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付G0
258,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14515515SE4520D-340U-G0CC-NSC(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付G0
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14515533SE4520D-340U-G0CC-LNC(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付G0
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14515558SE4520D-340U-G0CC-LSC(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付G0
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14515576SE4520D-340U-G0CP-NNP(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付G0
258,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14515594SE4520D-340U-G0CP-NSP(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付G0
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14515612SE4520D-340U-G0CP-LNP(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付G0
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14515637SE4520D-340U-G0CP-LSP(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付G0
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14531256SE4520D-440U-G0CN-NNなし20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付G0
262,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14531274SE4520D-440U-G0CN-NSなし20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付G0
264,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14531292SE4520D-440U-G0CN-LNなし20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付G0
284,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14531317SE4520D-440U-G0CN-LSなし20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付G0
286,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14531335SE4520D-440U-G0CM-NNM(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付G0
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14531353SE4520D-440U-G0CM-NSM(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付G0
276,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14531378SE4520D-440U-G0CM-LNM(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付G0
296,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14531396SE4520D-440U-G0CM-LSM(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付G0
298,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14531414SE4520D-440U-G0CY-NNY(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付G0
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14531432SE4520D-440U-G0CY-NSY(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付G0
276,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14531457SE4520D-440U-G0CY-LNY(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付G0
296,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14531475SE4520D-440U-G0CY-LSY(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付G0
298,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14531493SE4520D-440U-G0CC-NNC(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付G0
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14531518SE4520D-440U-G0CC-NSC(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付G0
276,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14531536SE4520D-440U-G0CC-LNC(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付G0
296,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14531554SE4520D-440U-G0CC-LSC(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付G0
298,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14531572SE4520D-440U-G0CP-NNP(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付G0
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14531597SE4520D-440U-G0CP-NSP(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付G0
276,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14531615SE4520D-440U-G0CP-LNP(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付G0
296,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14531633SE4520D-440U-G0CP-LSP(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付G0
298,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14547252SE4520D-540U-G0CN-NNなし20標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付G0
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14547277SE4520D-540U-G0CN-NSなし20標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付G0
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14547295SE4520D-540U-G0CN-LNなし20防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付G0
301,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14547313SE4520D-540U-G0CN-LSなし20防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付G0
302,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14547338SE4520D-540U-G0CM-NNM(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付G0
289,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14547356SE4520D-540U-G0CM-NSM(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付G0
290,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14547374SE4520D-540U-G0CM-LNM(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付G0
313,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14547392SE4520D-540U-G0CM-LSM(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付G0
314,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14547417SE4520D-540U-G0CY-NNY(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付G0
289,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14547435SE4520D-540U-G0CY-NSY(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付G0
290,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする