曜日別特売

1軸アクチュエータ SC2302A(A5)

1軸アクチュエータ SC2302A(A5) - 黒田精工

外部からの異物の侵入を防ぐため、アクチュエータ側面の開口部を限りなく小さくし、テーブル部を跨ぐ構造で設置されたセンタシートの効果により、大幅な防塵性能の向上を実現。
SCシリーズは、面倒なグリースアップ作業の効率化のためテーブル側面に集中給油口を標準装備。
ボールねじ部およびガイド部への給油が、集中給油口より一括で行えます。
スリムデザインで省スペースニーズに対応。
強靭なガイド部剛性。
※詳細はカタログをご確認ください

カバー標準型式SC23ボールねじリード(mm)2スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A5内容量1台
関連資料:カタログ(2.7MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15960638SC2302A-150U-A5NN-NN150N(なし)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
82,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15960647SC2302A-150U-A5NN-NS150N(なし)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15960656SC2302A-150U-A5NN-LN150N(なし)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
92,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15960665SC2302A-150U-A5NN-LS150N(なし)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
93,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15960674SC2302A-150U-A5NS-NN150S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
93,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15960683SC2302A-150U-A5NS-NS150S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15960692SC2302A-150U-A5NS-LN150S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
103,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15960708SC2302A-150U-A5NS-LS150S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15960717SC2302A-150U-A5NK-NN150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
97,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15960726SC2302A-150U-A5NK-NS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15960735SC2302A-150U-A5NK-LN150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15960744SC2302A-150U-A5NK-LS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15960753SC2302A-150U-A5NE-NN150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
97,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15960762SC2302A-150U-A5NE-NS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15960778SC2302A-150U-A5NE-LN150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15960787SC2302A-150U-A5NE-LS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15961758SC2302A-200U-A5NN-NN200N(なし)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
89,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15961767SC2302A-200U-A5NN-NS200N(なし)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
90,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15961776SC2302A-200U-A5NN-LN200N(なし)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
100,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15961785SC2302A-200U-A5NN-LS200N(なし)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15961794SC2302A-200U-A5NS-NN200S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
100,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15961803SC2302A-200U-A5NS-NS200S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15961812SC2302A-200U-A5NS-LN200S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
111,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15961828SC2302A-200U-A5NS-LS200S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
112,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15961837SC2302A-200U-A5NK-NN200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
104,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15961846SC2302A-200U-A5NK-NS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
105,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15961855SC2302A-200U-A5NK-LN200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
115,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15961864SC2302A-200U-A5NK-LS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
116,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15961873SC2302A-200U-A5NE-NN200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
104,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15961882SC2302A-200U-A5NE-NS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
105,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15961898SC2302A-200U-A5NE-LN200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
115,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15961907SC2302A-200U-A5NE-LS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
116,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15962878SC2302A-250U-A5NN-NN250N(なし)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15962887SC2302A-250U-A5NN-NS250N(なし)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
99,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15962896SC2302A-250U-A5NN-LN250N(なし)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
109,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15962905SC2302A-250U-A5NN-LS250N(なし)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
110,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15962914SC2302A-250U-A5NS-NN250S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
109,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15962923SC2302A-250U-A5NS-NS250S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
110,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15962932SC2302A-250U-A5NS-LN250S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
120,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15962948SC2302A-250U-A5NS-LS250S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
121,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15962957SC2302A-250U-A5NK-NN250K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
113,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15962966SC2302A-250U-A5NK-NS250K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
114,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15962975SC2302A-250U-A5NK-LN250K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
124,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15962984SC2302A-250U-A5NK-LS250K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
125,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15962993SC2302A-250U-A5NE-NN250E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
113,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15963002SC2302A-250U-A5NE-NS250E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
114,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15963018SC2302A-250U-A5NE-LN250E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
124,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15963027SC2302A-250U-A5NE-LS250E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
125,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15963998SC2302A-300U-A5NN-NN300N(なし)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
104,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15964007SC2302A-300U-A5NN-NS300N(なし)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
105,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする