曜日別特売

1軸アクチュエータ SC4520A(RN)

1軸アクチュエータ SC4520A(RN) - 黒田精工

外部からの異物の侵入を防ぐため、アクチュエータ側面の開口部を限りなく小さくし、テーブル部を跨ぐ構造で設置されたセンタシートの効果により、大幅な防塵性能の向上を実現。
SCシリーズは、面倒なグリースアップ作業の効率化のためテーブル側面に集中給油口を標準装備。
ボールねじ部およびガイド部への給油が、集中給油口より一括で行えます。
スリムデザインで省スペースニーズに対応。
強靭なガイド部剛性。
※詳細はカタログをご確認ください

型式SC45ボールねじリード(mm)20スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状RNカバー標準内容量1台
関連資料:カタログ(2.7MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16160113SC4520A-540U-RNNN-NN540U(繰返し位置決め精度:±5μm)N(なし)標準仕様(黒染め)標準グリース
316,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16160122SC4520A-540U-RNNN-NS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)N(なし)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
318,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16160138SC4520A-540U-RNNN-LN540U(繰返し位置決め精度:±5μm)N(なし)防錆黒色被膜処理標準グリース
340,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16160147SC4520A-540U-RNNN-LS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)N(なし)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
342,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16160156SC4520A-540U-RNNM-NN540U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
328,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16160165SC4520A-540U-RNNM-NS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
330,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16160174SC4520A-540U-RNNM-LN540U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
352,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16160183SC4520A-540U-RNNM-LS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
354,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16160192SC4520A-540U-RNNY-NN540U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
328,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16160208SC4520A-540U-RNNY-NS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
330,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16160217SC4520A-540U-RNNY-LN540U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
352,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16160226SC4520A-540U-RNNY-LS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
354,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16160235SC4520A-540U-RNNC-NN540U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
328,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16160244SC4520A-540U-RNNC-NS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
330,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16160253SC4520A-540U-RNNC-LN540U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
352,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16160262SC4520A-540U-RNNC-LS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
354,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16160278SC4520A-540U-RNNP-NN540U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
328,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16160287SC4520A-540U-RNNP-NS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
330,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16160296SC4520A-540U-RNNP-LN540U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
352,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16160305SC4520A-540U-RNNP-LS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
354,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16164112SC4520A-640U-RNNN-NN640U(繰返し位置決め精度:±5μm)N(なし)標準仕様(黒染め)標準グリース
345,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16164128SC4520A-640U-RNNN-NS640U(繰返し位置決め精度:±5μm)N(なし)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
346,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16164137SC4520A-640U-RNNN-LN640U(繰返し位置決め精度:±5μm)N(なし)防錆黒色被膜処理標準グリース
371,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16164146SC4520A-640U-RNNN-LS640U(繰返し位置決め精度:±5μm)N(なし)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
372,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16164155SC4520A-640U-RNNM-NN640U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
357,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16164164SC4520A-640U-RNNM-NS640U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
358,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16164173SC4520A-640U-RNNM-LN640U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
383,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16164182SC4520A-640U-RNNM-LS640U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
384,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16164198SC4520A-640U-RNNY-NN640U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
357,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16164207SC4520A-640U-RNNY-NS640U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
358,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16164216SC4520A-640U-RNNY-LN640U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
383,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16164225SC4520A-640U-RNNY-LS640U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
384,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16164234SC4520A-640U-RNNC-NN640U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
357,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16164243SC4520A-640U-RNNC-NS640U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
358,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16164252SC4520A-640U-RNNC-LN640U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
383,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16164268SC4520A-640U-RNNC-LS640U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
384,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16164277SC4520A-640U-RNNP-NN640U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
357,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16164286SC4520A-640U-RNNP-NS640U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
358,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16164295SC4520A-640U-RNNP-LN640U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
383,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16164304SC4520A-640U-RNNP-LS640U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
384,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16168118SC4520A-740U-RNNN-NN740U(繰返し位置決め精度:±5μm)N(なし)標準仕様(黒染め)標準グリース
370,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16168127SC4520A-740U-RNNN-NS740U(繰返し位置決め精度:±5μm)N(なし)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
372,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16168136SC4520A-740U-RNNN-LN740U(繰返し位置決め精度:±5μm)N(なし)防錆黒色被膜処理標準グリース
399,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16168145SC4520A-740U-RNNN-LS740U(繰返し位置決め精度:±5μm)N(なし)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
401,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16168154SC4520A-740U-RNNM-NN740U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
383,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16168163SC4520A-740U-RNNM-NS740U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
385,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16168172SC4520A-740U-RNNM-LN740U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
412,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16168188SC4520A-740U-RNNM-LS740U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
414,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16168197SC4520A-740U-RNNY-NN740U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
383,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16168206SC4520A-740U-RNNY-NS740U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
385,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする