1軸アクチュエータ SC4520A(F0)

1軸アクチュエータ SC4520A(F0) - 黒田精工

外部からの異物の侵入を防ぐため、アクチュエータ側面の開口部を限りなく小さくし、テーブル部を跨ぐ構造で設置されたセンタシートの効果により、大幅な防塵性能の向上を実現。
SCシリーズは、面倒なグリースアップ作業の効率化のためテーブル側面に集中給油口を標準装備。
ボールねじ部およびガイド部への給油が、集中給油口より一括で行えます。
スリムデザインで省スペースニーズに対応。
強靭なガイド部剛性。
※詳細はカタログをご確認ください

型式SC45ボールねじリード(mm)20スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状F0カバー標準内容量1台
関連資料:カタログ(2.7MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16161118SC4520A-540U-F0NN-NN540U(繰返し位置決め精度:±5μm)N(なし)標準仕様(黒染め)標準グリース
352,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16161127SC4520A-540U-F0NN-NS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)N(なし)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
354,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16161136SC4520A-540U-F0NN-LN540U(繰返し位置決め精度:±5μm)N(なし)防錆黒色被膜処理標準グリース
376,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16161145SC4520A-540U-F0NN-LS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)N(なし)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
378,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16161154SC4520A-540U-F0NM-NN540U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
364,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16161163SC4520A-540U-F0NM-NS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
366,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16161172SC4520A-540U-F0NM-LN540U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
388,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16161188SC4520A-540U-F0NM-LS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
390,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16161197SC4520A-540U-F0NY-NN540U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
364,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16161206SC4520A-540U-F0NY-NS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
366,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16161215SC4520A-540U-F0NY-LN540U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
388,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16161224SC4520A-540U-F0NY-LS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
390,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16161233SC4520A-540U-F0NC-NN540U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
364,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16161242SC4520A-540U-F0NC-NS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
366,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16161258SC4520A-540U-F0NC-LN540U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
388,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16161267SC4520A-540U-F0NC-LS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
390,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16161276SC4520A-540U-F0NP-NN540U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
364,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16161285SC4520A-540U-F0NP-NS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
366,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16161294SC4520A-540U-F0NP-LN540U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
388,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16161303SC4520A-540U-F0NP-LS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
390,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16165117SC4520A-640U-F0NN-NN640U(繰返し位置決め精度:±5μm)N(なし)標準仕様(黒染め)標準グリース
381,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16165126SC4520A-640U-F0NN-NS640U(繰返し位置決め精度:±5μm)N(なし)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
382,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16165135SC4520A-640U-F0NN-LN640U(繰返し位置決め精度:±5μm)N(なし)防錆黒色被膜処理標準グリース
407,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16165144SC4520A-640U-F0NN-LS640U(繰返し位置決め精度:±5μm)N(なし)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
408,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16165153SC4520A-640U-F0NM-NN640U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
393,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16165162SC4520A-640U-F0NM-NS640U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
394,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16165178SC4520A-640U-F0NM-LN640U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
419,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16165187SC4520A-640U-F0NM-LS640U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
420,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16165196SC4520A-640U-F0NY-NN640U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
393,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16165205SC4520A-640U-F0NY-NS640U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
394,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16165214SC4520A-640U-F0NY-LN640U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
419,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16165223SC4520A-640U-F0NY-LS640U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
420,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16165232SC4520A-640U-F0NC-NN640U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
393,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16165248SC4520A-640U-F0NC-NS640U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
394,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16165257SC4520A-640U-F0NC-LN640U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
419,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16165266SC4520A-640U-F0NC-LS640U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
420,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16165275SC4520A-640U-F0NP-NN640U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
393,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16165284SC4520A-640U-F0NP-NS640U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
394,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16165293SC4520A-640U-F0NP-LN640U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
419,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16165302SC4520A-640U-F0NP-LS640U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
420,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16169116SC4520A-740U-F0NN-NN740U(繰返し位置決め精度:±5μm)N(なし)標準仕様(黒染め)標準グリース
406,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16169125SC4520A-740U-F0NN-NS740U(繰返し位置決め精度:±5μm)N(なし)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
408,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16169134SC4520A-740U-F0NN-LN740U(繰返し位置決め精度:±5μm)N(なし)防錆黒色被膜処理標準グリース
435,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16169143SC4520A-740U-F0NN-LS740U(繰返し位置決め精度:±5μm)N(なし)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
437,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16169152SC4520A-740U-F0NM-NN740U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
419,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16169168SC4520A-740U-F0NM-NS740U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
421,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16169177SC4520A-740U-F0NM-LN740U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
448,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16169186SC4520A-740U-F0NM-LS740U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
450,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16169195SC4520A-740U-F0NY-NN740U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
419,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16169204SC4520A-740U-F0NY-NS740U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
421,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする