曜日別特売

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ - SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ - SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ - SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ - SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ - SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ - SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ - SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ - SMC
内容量1個
780件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11824225AW30-02-27-2-ARc1/4Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.7オートドレンなし-30
7,040
6,398
7,038(税込)
26日以内出荷
返品不可
11824243AW30-02-7-40-ARc1/4Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.7オートドレンなし-30
6,440
5,798
6,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
11824374AW30-02BC-A-X465ARc1/4Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.7N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-30
20,190
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
11824837AW30-02BG-27N-40-ARc1/4Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7オートドレンなし-30
8,800
7,998
8,798(税込)
26日以内出荷
返品不可
11824898AW30-02BG-7W-40-ARc1/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7オートドレンなし-30
8,380
7,598
8,358(税込)
26日以内出荷
返品不可
11824907AW30-02BG-78-40-ARc1/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7オートドレンなし-30
10,620
9,598
10,558(税込)
26日以内出荷
返品不可
11825327AW30-02G-7-40-ARc1/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7オートドレンなし-30
7,980
7,298
8,028(税込)
26日以内出荷
返品不可
11825388AW30-02GH-7-40-ARc1/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7オートドレンなし-30
7,980
7,298
8,028(税込)
26日以内出荷
返品不可
11825932AW30-03BD-7-2-ARc3/8Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.7N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-30
10,560
9,498
10,448(税込)
26日以内出荷
返品不可
11826684AW30-03DGH-7-40-ARc3/8Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-30
11,880
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
11826842AW30-03G-27-2-ARc3/8Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7オートドレンなし-30
8,580
7,798
8,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
11826858AW30-03G-27N-2-ARc3/8Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7オートドレンなし-30
8,580
7,798
8,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
11827332AW40-N04BD-7Z-40-ANPT1/2NPTリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.7N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
14,820
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
11827664AW40-02-27-2-ARc1/4Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.7オートドレンなし-40
11,220
9,998
10,998(税込)
26日以内出荷
返品不可
11827673AW40-02-27-20-ARc1/4Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.7オートドレンなし-40
11,220
9,998
10,998(税込)
26日以内出荷
返品不可
11827777AW40-02BDG-127-2-ARc1/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
17,080
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
11827883AW40-02BG-7-2-ARc1/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7オートドレンなし-40
12,290
11,980
13,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
11828145AW40-03-7-10-ARc3/8Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.7オートドレンなし-40
10,510
9,498
10,448(税込)
26日以内出荷
返品不可
11828163AW40-03B-A-X465ARc3/8Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.7オートドレンなし-40
19,940
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
11828592AW40-03BG-27-40-ARc3/8Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7オートドレンなし-40
13,010
11,980
13,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
11828942AW40-03G-27-2-ARc3/8Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7オートドレンなし-40
12,760
11,980
13,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
11829064AW40-04-17-2-ARc1/2Rcリリーフタイプ圧力計なし0.02~0.2オートドレンなし-40
10,510
9,498
10,448(税込)
26日以内出荷
返品不可
11829134AW40-04-27-40-ARc1/2Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.7オートドレンなし-40
11,220
9,998
10,998(税込)
26日以内出荷
返品不可
11829667AW40-04BD-7-10-ARc1/2Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.7N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
14,820
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
11830297AW40-04D-7-10-ARc1/2Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.7N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
14,580
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
11830543AW40-04G-78-40-ARc1/2Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7オートドレンなし-40
14,740
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
11830823AW40-06BCG-27N-20-ARc3/4Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-40
18,180
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
11830857AW40-06BD-A-X465ARc3/4Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.7N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
24,670
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
11824803AW30-02BG-27-2-ARc1/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7オートドレンなし-30
8,800
取扱い終了
返品不可
11824855AW30-02BG-7-10-ARc1/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7オートドレンなし-30
8,200
取扱い終了
返品不可
11824864AW30-02BG-7-2-ARc1/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7オートドレンなし-30
8,200
取扱い終了
返品不可
11824882AW30-02BG-7R-2-ARc1/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7オートドレンなし-30
8,200
取扱い終了
返品不可
11826072AW30-03BDG-7-40-ARc3/8Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-30
12,100
取扱い終了
返品不可
11826316AW30-03BG-27-40-ARc3/8Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7オートドレンなし-30
8,800
取扱い終了
返品不可
11826386AW30-03BG-7-2-ARc3/8Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7オートドレンなし-30
8,200
取扱い終了
返品不可
11826648AW30-03DG-7-40-ARc3/8Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-30
11,880
取扱い終了
返品不可
11828626AW40-03BG-7N-20-ARc3/8Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7オートドレンなし-40
12,290
取扱い終了
返品不可
11828635AW40-03BG-7NW-20-ARc3/8Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7オートドレンなし-40
12,470
取扱い終了
返品不可
11829764AW40-04BDG-7-100-ARc1/2Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
16,360
取扱い終了
返品不可
11829956AW40-04BG-27-2-ARc1/2Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7オートドレンなし-40
13,010
取扱い終了
返品不可
11829992AW40-04BG-7-40-ARc1/2Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7オートドレンなし-40
12,290
取扱い終了
返品不可
11830507AW40-04G-27N-10-ARc1/2Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7オートドレンなし-40
12,760
取扱い終了
返品不可
11830534AW40-04G-7W-40-ARc1/2Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7オートドレンなし-40
12,230
取扱い終了
返品不可
11830927AW40-06BDG-7-20-ARc3/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
17,020
取扱い終了
返品不可
11830936AW40-06BDG-7-40-ARc3/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
17,020
取扱い終了
返品不可
11830945AW40-06BDG-7R-10-ARc3/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
17,020
取扱い終了
返品不可
11831094AW40-06BG-7-40-ARc3/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7オートドレンなし-40
12,950
取扱い終了
返品不可
11823814AW30-N02-2-A(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.7MPa 設定(-) オートドレンなし(-) 流れ方向:左→右30
7,040
取扱い終了
返品不可
11823823AW30-N02-6N-A(02) 1/4(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.7MPa 設定(-) オートドレンなし(-) 流れ方向:左→右30
6,600
取扱い終了
返品不可
11823832AW30-N02-8Z-A(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.7MPa 設定(-) オートドレンなし(-) 流れ方向:左→右30
8,860
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11824803AW30-02BG-27-2-A65321177AW30-02BG-27-2-DAW30-02BG-27-2-A AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 65321177AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11824855AW30-02BG-7-10-A71732425AW30-02BG-7-10-DAW30-02BG-7-10-A AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 71732425AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11824864AW30-02BG-7-2-A54197800AW30-02BG-7-2-DAW30-02BG-7-2-A AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 54197800AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11824882AW30-02BG-7R-2-A65301516AW30-02BG-7R-2-DAW30-02BG-7R-2-A AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 65301516AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11826072AW30-03BDG-7-40-A69999591AW30-03BDG-7-40-DAW30-03BDG-7-40-A AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 69999591AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11826316AW30-03BG-27-40-A69918917AW30-03BG-27-40-DAW30-03BG-27-40-A AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 69918917AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11826386AW30-03BG-7-2-A59734791AW30-03BG-7-2-DAW30-03BG-7-2-A AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 59734791AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11826648AW30-03DG-7-40-A62455246AW30-03DG-7-40-DAW30-03DG-7-40-A AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 62455246AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11828626AW40-03BG-7N-20-A68766839AW40-03BG-7N-20-DAW40-03BG-7N-20-A AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 68766839AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11828635AW40-03BG-7NW-20-A68924960AW40-03BG-7NW-20-DAW40-03BG-7NW-20-A AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 68924960AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11829764AW40-04BDG-7-100-A66391721AW40-04BDG-7-100-DAW40-04BDG-7-100-A AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 66391721AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11829956AW40-04BG-27-2-A62734336AW40-04BG-27-2-DAW40-04BG-27-2-A AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 62734336AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11829992AW40-04BG-7-40-A59832800AW40-04BG-7-40-DAW40-04BG-7-40-A AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 59832800AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11830507AW40-04G-27N-10-A66501700AW40-04G-27N-10-DAW40-04G-27N-10-A AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 66501700AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11830534AW40-04G-7W-40-A71690565AW40-04G-7W-40-DAW40-04G-7W-40-A AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 71690565AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11830927AW40-06BDG-7-20-A70026638AW40-06BDG-7-20-DAW40-06BDG-7-20-A AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 70026638AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11830936AW40-06BDG-7-40-A70026735AW40-06BDG-7-40-DAW40-06BDG-7-40-A AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 70026735AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11830945AW40-06BDG-7R-10-A59129266AW40-06BDG-7R-10-DAW40-06BDG-7R-10-A AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 59129266AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11831094AW40-06BG-7-40-A70920188AW40-06BG-7-40-DAW40-06BG-7-40-A AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 70920188AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする