曜日別特売

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC20-A~AC40-A

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC20-A~AC40-A - SMC
内容量1個
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11856556AC40-04G-S-A-X2068-0.05~0.7Rc1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
23,270
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11857493AC40-06-A-X2068-0.05~0.7Rc3/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11854508AC40-F02DG-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(F) G(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
21,730
取扱い終了
返品不可
11854517AC40-F02DG-2R-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(F) G(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
23,160
取扱い終了
返品不可
11854526AC40-F02G-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(F) G(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
17,660
取扱い終了
返品不可
11854535AC40-F03DG-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(F) G(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
21,730
取扱い終了
返品不可
11854544AC40-F03G-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(F) G(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
17,660
取扱い終了
返品不可
11854553AC40-F06C-SV-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(F) G(06) 3/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
38,780
取扱い終了
返品不可
11854562AC40-N02-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
16,120
取扱い終了
返品不可
11854578AC40-N02G-Z-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(N) NPT(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
17,660
取扱い終了
返品不可
11854587AC40-N03G-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(N) NPT(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
17,660
取扱い終了
返品不可
11854596AC40-N04C-T-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(N) NPT(04) 1/2(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
21,180
取扱い終了
返品不可
11854605AC40-N04CG-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(N) NPT(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
22,170
取扱い終了
返品不可
11854614AC40-N04D-T-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(N) NPT(04) 1/2(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
20,740
取扱い終了
返品不可
11854623AC40-N04DG-T-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(N) NPT(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
22,280
取扱い終了
返品不可
11854632AC40-N04DG-2-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(N) NPT(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
23,160
取扱い終了
返品不可
11854648AC40-N04DM-8-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(N) NPT(04) 1/2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
27,170
取扱い終了
返品不可
11854657AC40-N04G-K-2R-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(N) NPT(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
23,210
取扱い終了
返品不可
11854666AC40-N04G-S-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(N) NPT(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
23,270
取扱い終了
返品不可
11854675AC40-N04G-V-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(N) NPT(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
24,920
取扱い終了
返品不可
11854684AC40-N04G-V-Z-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(N) NPT(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
24,920
取扱い終了
返品不可
11854693AC40-N04G-23-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(N) NPT(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
19,360
取扱い終了
返品不可
11854702AC40-N04G-23R-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(N) NPT(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
19,360
取扱い終了
返品不可
11854718AC40-N06DM-T-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(N) NPT(06) 3/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
25,740
取扱い終了
返品不可
11854727AC40-N06DM-8-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(N) NPT(06) 3/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
30,470
取扱い終了
返品不可
11854736AC40-N06G-Z-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(N) NPT(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
20,960
取扱い終了
返品不可
11854745AC40-02-R-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
16,120
取扱い終了
返品不可
11854754AC40-02-ST-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
22,280
取扱い終了
返品不可
11854763AC40-02-TV-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
23,930
取扱い終了
返品不可
11854772AC40-02-2-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
17,550
取扱い終了
返品不可
11854788AC40-02C-2-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
22,060
取扱い終了
返品不可
11854797AC40-02CG-R-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
22,170
取扱い終了
返品不可
11854806AC40-02CG-T-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
22,720
取扱い終了
返品不可
11854815AC40-02CG-3-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
22,440
取扱い終了
返品不可
11854824AC40-02DG-R-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
21,730
取扱い終了
返品不可
11854833AC40-02DG-3-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
22,000
取扱い終了
返品不可
11854842AC40-02DG-6-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
22,940
取扱い終了
返品不可
11854858AC40-02DM-ST-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
27,940
取扱い終了
返品不可
11854867AC40-02DM-T-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
22,330
取扱い終了
返品不可
11854876AC40-02G-S-R-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
23,270
取扱い終了
返品不可
11854885AC40-02G-ST-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
23,820
取扱い終了
返品不可
11854894AC40-02G-STV-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
31,080
取扱い終了
返品不可
11854903AC40-02G-SV-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
30,530
取扱い終了
返品不可
11854912AC40-02G-T-8-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
23,600
取扱い終了
返品不可
11854928AC40-02G-2-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
19,090
取扱い終了
返品不可
11854937AC40-02G-8-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
23,050
取扱い終了
返品不可
11854946AC40-02M-1-A(1) 0.02~0.2MPa設定0.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
17,710
取扱い終了
返品不可
11854955AC40-02M-3R-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
17,990
取扱い終了
返品不可
11854964AC40-03-S-12R-A(1) 0.02~0.2MPa設定0.02~0.2(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
23,160
取扱い終了
返品不可
11854973AC40-03-SV-R-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
28,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする