SMC
モジュラタイプF.R.コンビネーションAC10B-A
ボディサイズ
10
管接続口径
(M5) M5×0.8
ねじの種類
(-) メートルねじ(M5)
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.7 設定
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.7
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
フィルタドレン排出口
(-) ドレンコック付
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11870845
AC10B-M5G-A
CADデータダウンロード
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください