イスカル
チップ WCGT
材質
IC908
形状
六角形80°
厚さ(mm)
1.59
切刃長さ(mm)
2.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40683544
WCGT020102L IC908
0.2
¥
48,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683553
WCGT020104L IC908
0.4
¥
48,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください