イスカル
チップ WNMA
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40683623
WNMA 06T304 IC5005
6.52
3.97
0.4
IC5005
9.52
¥
11,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683632
WNMA 06T304 IC5010
6.52
3.97
0.4
IC5010
9.52
¥
11,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683641
WNMA06T308 IC5005
6.52
3.97
0.8
IC5005
9.52
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683657
WNMA06T308 IC5010
6.52
3.97
0.8
IC5010
9.52
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683666
WNMA 06T312 IC428
6.52
3.97
1.2
IC428
9.52
¥
10,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683684
WNMA080408 IC5005
8.7
4.76
0.8
IC5005
12.7
¥
12,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
16日以内出荷
返品不可
40683693
WNMA080408 IC5010
8.7
4.76
0.8
IC5010
12.7
¥
12,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683702
WNMA080408 IC428
8.7
4.76
0.8
IC428
12.7
¥
11,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683711
WNMA 080408 IC8150
8.7
4.76
0.8
IC8150
12.7
¥
13,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683727
WNMA080412 IC5005
8.7
4.76
1.2
IC5005
12.7
¥
12,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683736
WNMA080412 IC5010
8.7
4.76
1.2
IC5010
12.7
¥
12,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683745
WNMA080416 IC5005
8.7
4.76
1.6
IC5005
12.7
¥
12,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683754
WNMA080416 IC5010
8.7
4.76
1.6
IC5010
12.7
¥
12,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683763
WNMA 130616 IC5005
13.03
6.35
1.6
IC5005
19.05
¥
25,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683675
WNMA 06T312
6.52
3.97
1.2
IC5005
9.52
¥
8,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください