曜日別特売

ホルダ DCLN

ホルダ DCLN - イスカルホルダ DCLN - イスカルホルダ DCLN - イスカル
内容量1個
全8種類を絞り込む
勝手
8種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40686877DCLNL 2525M-16ひし形80°95クランプオン内径(Rクランプ)0
13,300
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
40686886DCLNL 3232P-16ひし形80°95クランプオン内径(Rクランプ)0
18,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686904DCLNL 4040S-19ひし形80°95クランプオン内径(Rクランプ)0
19,100
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
40686913DCLNR 2525M-16ひし形80°95クランプオン内径(Rクランプ)0
13,300
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
40686922DCLNR 3232P-16ひし形80°95クランプオン内径(Rクランプ)0
18,100
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
40686931DCLNR 3232P-19ひし形80°95クランプオン内径(Rクランプ)0
18,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686947DCLNR 4040S-19ひし形80°95クランプオン内径(Rクランプ)0
19,100
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
40686895DCLNL 3232P-19ひし形80°95クランプオン内径(Rクランプ)0
12,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする