曜日別特売

ホルダ DSBN

ホルダ DSBN - イスカルホルダ DSBN - イスカルホルダ DSBN - イスカル
クランプシステムクランプオン内径(Rクランプ)適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0内容量1個
全12種類を絞り込む
勝手
寸法b(mm)
寸法h(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40689765DSBNL 2525M-122525
15,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40689774DSBNL 2525M-152525
15,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40689783DSBNL 3232P-123232
17,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40689801DSBNL 3232P-193232
17,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40689817DSBNL 4040S-194040
22,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40689826DSBNR 2525M-122525
15,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40689835DSBNR 2525M-152525
15,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40689862DSBNR 3232P-193232
17,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40689871DSBNR 4040S-194040
22,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40689792DSBNL 3232P-153232
12,100
取扱い終了
40689844DSBNR 3232P-123232
12,100
取扱い終了
40689853DSBNR 3232P-153232
12,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする