イスカル
ホルダ DSDNN
クランプシステム
クランプオン内径(Rクランプ)
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
勝手
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40689887
DSDNN 2525M-12
25
25
¥
15,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40689896
DSDNN 2525M-15
25
25
¥
15,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
40689905
DSDNN 3232P-19
32
32
¥
17,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください