イスカル
ホルダ DSKN
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40689914
DSKNL 2525M-12
左
正方形90°
75
クランプオン内径(Rクランプ)
0
¥
15,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40689923
DSKNR 2525M-12
右
正方形90°
75
クランプオン内径(Rクランプ)
0
¥
15,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください