曜日別特売

ホルダ DSSN

ホルダ DSSN - イスカルホルダ DSSN - イスカルホルダ DSSN - イスカル
内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40690343DSSNL 2020K-12クランプオン内径(Rクランプ)正方形90°450
14,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40690361DSSNL 2525M-12クランプオン内径(Rクランプ)正方形90°450
16,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40690377DSSNL 3232P-15クランプオン内径(Rクランプ)正方形90°450
18,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40690386DSSNL 3232P-19クランプオン内径(Rクランプ)正方形90°450
18,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40690395DSSNR 2020K-12クランプオン内径(Rクランプ)正方形90°450
14,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40690404DSSNR 2525M-12クランプオン内径(Rクランプ)正方形90°450
16,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40690413DSSNR 3232P-15クランプオン内径(Rクランプ)正方形90°450
18,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40690422DSSNR 3232P-19クランプオン内径(Rクランプ)正方形90°450
18,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40690352DSSNL 20-5-----
12,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする